曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-115BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-115BZ) - SMC
ストローク(mm)
115
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39645244CY1SG10-115BZ
¥40,370
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645253CY1SG10-115BZ-M9BW
¥46,530
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645262CY1SG10-115BZ-M9BL
¥46,640
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645278CY1SG10-115BZ-M9NL
¥46,860
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645287CY1SG10-115BZ-M9BWL
¥47,190
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする