カテゴリ

  • 農業機械(41)
  • バイク部品(24)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-17」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG17J/SG21Jマグザム プレミアムタックローダウンシート HEAVEN'S

    SG17J/SG21Jマグザム プレミアムタックローダウンシート

    HEAVEN'S
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。※取扱説明書付属
    材質合皮
  • SG17J/SG21Jマグザム ラグジュアリーダイヤローダウンシート HEAVEN'S

    SG17J/SG21Jマグザム ラグジュアリーダイヤローダウンシート

    HEAVEN'S
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 取扱説明書付属 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。※取付ボルト、説明書付属
    材質合皮
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • 折りたたみ作業台 アルミス

    折りたたみ作業台

    アルミス(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
  • 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ

    低反発3Dメッシュケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
    材質表装/ポリエステル、ウレタンブラック特性衝撃吸収
  • スマタッチグローブスマホ用すべり止付 高田商事

    スマタッチグローブスマホ用すべり止付

    高田商事(5件のレビュー)
    289税込318
    1双
    当日出荷
    寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
    用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!種別中国製材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニールサイズフリー入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応全長(cm)約17糸本数(本)2中指長(cm)約7.0手のひらまわり(cm)約17.0手の平幅(cm)約8.5
  • セフティグラス軽量イエロー SK11

    セフティグラス軽量イエロー

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色イエローレンズ紫外線99.9パーセントカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto

    ラピッドスプラインギアレンチ

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
  • カーストップ 光

    カーストップ

    (7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途2t車用トラスコ品番365-4591ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)0.95
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 尺五まっと 古今 さくら アーテック[和紙]

    尺五まっと 古今 さくら

    アーテック[和紙]
    3,698税込4,068
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    無蛍光紙を使用しております。 裏面はぬり絵になっています。
    材質遠赤抗菌雲流寸法(幅W×奥行D)(mm)440×310TKG品番9-2194-0701TKG品番(2017)6-1918-0701
  • 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE粘着付

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    用途クッション、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付材質PE寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサイドネット TRUSCO

    ステンレスサイドネット

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • メッシュラック用サイドネット TRUSCO

    メッシュラック用サイドネット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途側面のこぼれ止め用。
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 現場写真工事用暗線入 ハンディスチールグリーンボード マイゾックス

    現場写真工事用暗線入 ハンディスチールグリーンボード

    マイゾックス
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    アルミ枠、スタンド、収納ネット、チョーク付(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
    用途現場写真工事記録
  • チューブブラシ[真鍮] エスコ

    チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
    材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12
  • 2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-17材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.8
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 8.0x0.6 / 53.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 53.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-178材質SUS304高さ(mm)53.1線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.044フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)158.9
  • 8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-177材質SUS304高さ(mm)39.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)107.3
  • 8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-176材質SUS304高さ(mm)30.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)72.8
  • 8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-173材質SUS304高さ(mm)37.6線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)114.5
  • 8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-179材質SUS304高さ(mm)25.5線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.241フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)49.5
  • 8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-175材質SUS304高さ(mm)24.9線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.172フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)52.1
  • 8.0x0.55/ 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-174材質SUS304高さ(mm)50.1線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.03フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)169.1
  • 8.0x0.55/ 29.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 29.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-172材質SUS304高さ(mm)29.2線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.076フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)76.5
  • 8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-171材質SUS304高さ(mm)24.3線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.119フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)54.8
  • SGメッキマルW(17.0+0.5) 大阪魂

    SGメッキマルW(17.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)32呼び径17寸法l(mm)3.2
  • ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]

    ステンレス製パイプフード 深型フード

    ユニックス[建築金物]
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用

    カーメックス
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
  • 継手 TOTO

    継手

    TOTO
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    6日以内出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-17材質ステンレス(18-8)容量(mL)8000寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×220
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルホットプレートスターラー JEIO TECH

    デジタルホットプレートスターラー

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
    寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
  • 【名入れ】シンプルスケジュール レスタス

    【名入れ】シンプルスケジュール

    レスタス
    29,980税込32,978
    1セット(50冊)
    26日以内出荷
    仕様六曜,前後月表示,メモスペース寸法(mm)450×420サイズ別寸枚数13枚紙質マットコート名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)60×380名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ
  • ヘルメット ポリスハーフ SG規格適合品 KC-017K アイボリー バイクパーツセンター

    ヘルメット ポリスハーフ SG規格適合品 KC-017K アイボリー

    バイクパーツセンター
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    半帽タイプのSG規格適合品。バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです。通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット。70~80年代アメリカンポリススタイルを再現したハーフヘルメット! ファンを魅了するデザイン!。あご紐ワンタッチバックルで装着が簡単!。脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!
    アイポリー規格SG規格適合頭囲(cm)57~60未満