カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-18」の検索結果

関連キーワード
186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(20個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム色黒
  • 一眼型安全メガネ TRUSCO

    一眼型安全メガネ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
  • 充電器DC18SG マキタ

    充電器DC18SG

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)190質量(kg)0.60高さ(mm)70出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.7充電時間約30分:バッテリ BL1411G、BL1413G、BL1813G 約35分:バッテリ BL1415G、BL1815G 約40分:バッテリ BL1420G、BL1820G入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)160
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    ¥229税込¥252
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    ¥99税込¥109
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥659税込¥725
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パイプSカン 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン

    水本機械製作所
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • 標準型 グラナイトスタンド テクロック

    標準型 グラナイトスタンド

    テクロック
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • セフティグラス SK11

    セフティグラス

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラスです。デュアルフィットノーズです。新設計ツインレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線カット・くもり止め加工材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 尺五まっと 古今 もみじ アーテック[和紙]

    尺五まっと 古今 もみじ

    アーテック[和紙]
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    無蛍光紙を使用しております。 裏面はぬり絵になっています。
    材質遠赤抗菌雲流寸法(幅W×奥行D)(mm)440×310TKG品番9-2194-0801TKG品番(2017)6-1918-0801
  • 切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥

    切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

    富士製砥
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(5枚)
    当日出荷
    バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード アズワン

    ホワイトボード

    アズワン
    ¥62,900税込¥69,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類脚付き・無地表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
  • ガラス蓋 WIZ'A

    ガラス蓋

    WIZ'A
    ¥998税込¥1,098
    1個
    翌々日出荷
    用途「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」用ガラス蓋仕様全面物理強化その他蒸気穴付き材質本体:強化ガラス / つまみ:フェノール樹脂 / パッキン:シリコーンゴム色ベージュ/クリア
  • 浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイルスーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
    用途錆弛緩、キシミ音防止色透明使用温度範囲(℃)-30~150容器缶主成分鉱油+特殊防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性危険物の性状非水溶性
  • 両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    両サドル

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP、PB
  • 超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐小口径 ガイド

    スターエム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    ¥289税込¥318
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルセット パオック

    ESG-550用ノズルセット

    パオック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤 タセト

    プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤

    タセト
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。
    用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
  • 18x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    18x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SG-18
  • Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-18材質ステンレス(18-8)容量(mL)11000寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240
  • 2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-18材質SUS304高さ(mm)19.1線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.032フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)44.9
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル付
  • 8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-185材質SUS304高さ(mm)42.9線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.132フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)95.6
  • 8.0x0.7 / 26.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.7 / 26.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-183材質SUS304高さ(mm)26.1線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.331フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)47.2
  • 8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-180材質SUS304高さ(mm)31.3線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.155フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)68.6
  • 8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-187材質SUS304高さ(mm)28.5線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.984フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.6
  • 8.0x0.9 / 36.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.9 / 36.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-188材質SUS304高さ(mm)36.6線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.629フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)58.6
  • 8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-181材質SUS304高さ(mm)41.1線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.096フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)101.3
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 8.0x0.7 / 32.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.7 / 32.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-184材質SUS304高さ(mm)32.4線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.212フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)65.4
  • 8.0x0.9 / 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.9 / 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-189材質SUS304高さ(mm)50.1線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.393フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)85.3
  • 8.0x0.65/ 56.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 56.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-182材質SUS304高さ(mm)56線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.061フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)151.2