曜日別特売

ESG-550用ノズルセット

ESG-550用ノズルセット - パオックESG-550用ノズルセット - パオック

電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。

用途
電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴム
ねじ径
M3xP0.5
本体質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ESG-18NS 7618686676186866ESG-18NS黒1.8
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
ESG-15NS 7618708576187085ESG-15NSオレンジ1.5
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
76186979ESG-25NS赤2.5
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする