カテゴリ
- 農業機械(28)
- 自動車純正部品(25)
- 切削工具(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(9)
- 介護用品(8)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 機構部品(7)
- 研磨材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(28)
- スバル(24)
- エスコ(9)
- シグマアルドリッチ(9)
- タカチ電機工業(8)
- 島製作所(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ユキワ精工(7)
- ZEALOT(ジーロット)(7)
- SMC(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- クリスタルアイ(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- カーメックス(2)
- クレトイシ(2)
- HEIKO(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-19」の検索結果

平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
セフティグラス軽量クリア
SK11¥869税込¥9561個当日出荷かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。 傷に強いハードコートレンズです。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアレンズ紫外線99.9%カット
ラピッドスプラインギアレンチ
Pro-Auto¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
白板マーカー細字用イレーザーキャップ付
サクラクレパス¥142税込¥1561本当日出荷キャップにイレーザーが付いており便利です。マグネット付きですから、鉄製ホーローのボードに付きます。(マグネット強度28g)仕様アルコールインキタイプ細字全長(mm)138(キャップ付)質量(g)9
手抜きポリ袋 LDカラーポリ
HEIKO¥1,798~税込¥1,978~1パック(100枚)3日以内出荷フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。材質LDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05色ナチュラル 表記入り種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
手抜きポリ袋 バイオHDポリ
HEIKO¥1,498税込¥1,6481パック(100枚)3日以内出荷生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。お菓子の箱やパン等を入れやすいサイドガゼットタイプ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反厚さ(mm)0.03色ティータイムタイプ両面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
エアコン風よけカバー 伸縮式
万方商事¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷エアコンの直撃風をやわらかく防ぎながら、3つの風車で風をしっかり循環。室内の空気を効率よくかき混ぜることで、冷房・暖房ともに部屋のすみずみまで快適な温度に保ちます。スライド式で対応幅が広く、ひっかけるだけの簡単設置。半透明仕様で圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいのが特長です。用途空気循環用に。質量(g)415幅(cm)適合:約55.5~88.5角度(°)調節:360
木工用チップソー 弁慶
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-19材質ステンレス(18-8)容量(mL)13000寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260
2.5x0.26/ 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-19材質SUS304高さ(mm)8.6線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.218フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)14.1
8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-191材質SUS304高さ(mm)29.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)1.563フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)41.4
8.0x1.0 / 53.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-193材質SUS304高さ(mm)53.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.626フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)83
8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA952SG-194材質SUS304高さ(mm)76.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.397フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)122.9
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥879~税込¥967~1本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
8.0x1.0 / 38.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-192材質SUS304高さ(mm)38.7線径(Φmm)1外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)1フック形状逆丸フック許容荷重(N)25.3初張力(N)6.963フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)57
8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-190材質SUS304高さ(mm)70.8線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.25フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)126.1
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C






![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)












![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461818-260624-02.jpg)