カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 農業機械(7)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sg-34a」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
689税込758
1袋(5個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
189税込208
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)
84税込92特価
1個
当日出荷から翌日出荷
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
114税込125
1個
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
8,398税込9,238
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
難燃性膜付グロメット シブタニ難燃性膜付グロメットシブタニ
59税込65
1個
5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
下げワゴン SGシリーズ 金沢車輌下げワゴン SGシリーズ金沢車輌
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
錆に強いステンレス製静音キャスター採用により静かな走行が可能キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム安心安全の純国産です
材質ステンレス
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESGシリーズ Baumerセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESGシリーズBaumer
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
コネクタ M12、4 ピン、ストレート、5 m、V4A-PP、コネクタ、かん合コネクタ食品及び飲料産業用途向け 4 ピンシールドなしメスタイプ ケーブルのコーティング キャップナット材質はステンレススチール V4A 製です
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:TPE●外被色:グレー●定格電流:4 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:189-4321アズワン品番65-7474-64
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
膜付グロメット SUGICO(スギコ)膜付グロメットSUGICO(スギコ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.21MB)
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (1A)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
チェーンソー(20cm) BLACK&DECKERチェーンソー(20cm)BLACK&DECKER(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
グロメツト(タキゲン) BIGM(丸山製作所)グロメツト(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
規格C-30-SG34A-EPUL部品名称グロメツト(タキゲン)関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.36MB)図解NoSSA-Z500DX 操作レバー部品_No.56、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.45、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.64、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.58、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.45、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.39、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.58、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z550 操作レバー部品_No.60、SSA-V602C キャビン-3部品_No.40、SSA-Z500 操作レバー部品_No.56
ヒラザガネ 12X15XT1 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 12X15XT1BIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格12X15XT1関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.43MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.01MB)図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
150税込165
1個
7日以内出荷
規格トリアツカイ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.45MB) 展開図34(1.45MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.35、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、MD-J60T 本体部品_No.51、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.27、MD-J40 本体部品_No.34、MD-J60SG 本体部品_No.38、MD575 本体部品_No.38、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.34、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.35、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.47、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.35、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.37、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.33、MD405G-23 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.33、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.44、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.8など
ハツキザガネ BIGM(丸山製作所)ハツキザガネBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ヨビ4B関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38、MD-J60G 羽根車部品_No.38、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、MD-J60SG 羽根車部品_No.38、MD4010M羽根車部品_No.34、MD3020L 羽根車部品_No.45、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.43、MD3020K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.39、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.65、MD3010K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハツキザガネ_No.34、MD4010K羽根車部品_No.34など
パイプウケカナグ BIGM(丸山製作所)パイプウケカナグBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
部品名称パイプウケカナグ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.1MB)図解NoMS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.37、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.38、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.40、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.1、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.34、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.37、MS513R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.34、MS450EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.2、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.3、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.1、MSA513R3-M チョウアツベンなど
紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30