カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-36」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) TRUSCO

    一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。
    仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック形状一眼型幅(mm)169高さ(mm)62質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.2
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • 光るマグフック SONIC(ソニック)[文具]

    光るマグフック

    SONIC(ソニック)[文具]
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    蓄光マグネットフック。光を蓄え、自然発光。耐荷重2.5kgスイングフック(天井面は1.5kg)
    用途光を蓄えて発光するマグネットフック。急な停電時や消灯時にマグネットフックの位置がわかる。仕様保護シート付材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)29×47×24タイプ蓄光耐荷重(kg)2.5(天井面は1.5)主要材質本体=ABS、フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)1500~2500
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 一眼型セーフティーグラス TRUSCO

    一眼型セーフティーグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。 メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様上ひさしサイド付、UVカットトラスコ品番287-1424長さ(mm)157形状一眼型幅(mm)154厚さ(mm)約30(折りたたみ時)高さ(mm)63.5質量(g)43規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能メガネ併用可、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 白板マーカー細字用イレーザーキャップ付 サクラクレパス

    白板マーカー細字用イレーザーキャップ付

    サクラクレパス
    142税込156
    1本
    当日出荷
    キャップにイレーザーが付いており便利です。マグネット付きですから、鉄製ホーローのボードに付きます。(マグネット強度28g)
    仕様アルコールインキタイプ細字全長(mm)138(キャップ付)質量(g)9
  • YLSG-360 レーザー墨出し器用グラス(赤色レーザー用) 山本光学

    YLSG-360 レーザー墨出し器用グラス(赤色レーザー用)

    山本光学
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出し器の赤色ライン(赤色・可視半導体レーザー)を強調させ、シャープに見えます。
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番221-8682形状一眼質量(g)49種類保護めがねレンズ色パープル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番2-7542-01RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)エラストマー
  • ねじキャップボトル SGシリーズ アズワン

    ねじキャップボトル SGシリーズ

    アズワン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    蓋部分がねじキャップ式なため倒れてしまってもこぼれる心配がない少ない構造です。液体・粉体・粒体など幅広い素材にご使用いただけます。プラスチック製で万が一落としてしまっても割れる可能性がありません。
    材質ポリプロピレン口内径(Φmm)40.5
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • 100mm 矢印テープ(100枚) エスコ

    100mm 矢印テープ(100枚)

    エスコ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
    仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • ハンガーサドル 大晶鋼管

    ハンガーサドル

    大晶鋼管
    1,398税込1,538
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 両サドル BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    両サドル

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,098税込1,208
    1箱(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP、PB
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    94税込103
    1個
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ TRUSCO

    まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
    レンズ色クリア紫外線カット
  • SUSハンガーサドル 大晶鋼管

    SUSハンガーサドル

    大晶鋼管
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • カドミレス BS SGロック 大阪魂

    カドミレス BS SGロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理BS
  • 3.2x0.23/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.23/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-36材質SUS304高さ(mm)11.9線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.037フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)30.1
  • KCP-Nストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-Nストレートコネクター

    ネオフレックス
    968税込1,065
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
  • ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー REDH

    ノートン(サンゴバン)
    279税込307
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
  • キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入) 桜井

    キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入)

    桜井
    54,980税込60,478
    1箱(300双)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
    厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07入数(双)300機能帯電防止粉有無粉なし
  • KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー REDH

    ノートン(サンゴバン)
    359税込395
    1枚
    4日以内出荷
    セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ キンバリークラーク

    キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ

    キンバリークラーク
    91,980税込101,178
    1箱(10袋×30双)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • ストーブガード 3面式 YAMAZEN(山善)

    ストーブガード 3面式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1台
    5日以内出荷
    ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。
    用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。ライトグレー組立時間約10-20分
  • ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)

    ストレート形止水栓

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • (83154)スイッチ,サテライト スバル

    (83154)スイッチ,サテライト

    スバル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷