カテゴリ
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(11)
- メカニカル部品(10)
- 研磨材(8)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 電気材料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ネオフレックス(9)
- オリエンタルモーター(5)
- タカチ電機工業(5)
- GIKEN(川口技研)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 協育歯車(3)
- クレトイシ(3)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- トーケン(2)
- ユキワ精工(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- 大晶鋼管(2)
- E-Value(1)
- コクゴ(1)
- サクラクレパス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-36」の検索結果

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷メガネ併用可能です。仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック形状一眼型幅(mm)169高さ(mm)62質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.2
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット![光るマグフック SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53588877-200402-02.jpg)
光るマグフック
SONIC(ソニック)[文具]¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷蓄光マグネットフック。光を蓄え、自然発光。耐荷重2.5kgスイングフック(天井面は1.5kg)用途光を蓄えて発光するマグネットフック。急な停電時や消灯時にマグネットフックの位置がわかる。仕様保護シート付材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)29×47×24タイプ蓄光耐荷重(kg)2.5(天井面は1.5)主要材質本体=ABS、フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)1500~2500
一眼型セーフティーグラス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。 メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様上ひさしサイド付、UVカットトラスコ品番287-1424長さ(mm)157形状一眼型幅(mm)154厚さ(mm)約30(折りたたみ時)高さ(mm)63.5質量(g)43規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能メガネ併用可、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
白板マーカー細字用イレーザーキャップ付
サクラクレパス¥142税込¥1561本当日出荷キャップにイレーザーが付いており便利です。マグネット付きですから、鉄製ホーローのボードに付きます。(マグネット強度28g)仕様アルコールインキタイプ細字全長(mm)138(キャップ付)質量(g)9
YLSG-360 レーザー墨出し器用グラス(赤色レーザー用)
山本光学¥2,498税込¥2,7481個当日出荷レーザー墨出し器の赤色ライン(赤色・可視半導体レーザー)を強調させ、シャープに見えます。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番221-8682形状一眼質量(g)49種類保護めがねレンズ色パープル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番2-7542-01RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)エラストマー
100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥94税込¥1031個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷10個入りのお買い得パックです。薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。レンズ色クリア紫外線カット○
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から46日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
3.2x0.23/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-36材質SUS304高さ(mm)11.9線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.037フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)30.1
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥279税込¥3071枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入)
桜井¥54,980税込¥60,4781箱(300双)3日以内出荷から10日以内出荷クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07入数(双)300機能帯電防止粉有無粉なし
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥359税込¥3951枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
UL 膜付グロメット
コクゴ¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
ストーブガード 3面式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,190税込¥4,6091台5日以内出荷ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。色ライトグレー組立時間約10-20分
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥12,698~税込¥13,968~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
車種専用ダッシュマット 真月光 No.36グレート S58/09~
雅¥21,980税込¥24,1781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車大型適合車種グレート年式S58/09~








![光るマグフック SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53588877-200402-02.jpg)