カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「sg-360」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • YLSG-360 レーザー墨出し器用グラス(赤色レーザー用) 山本光学

    YLSG-360 レーザー墨出し器用グラス(赤色レーザー用)

    山本光学
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出し器の赤色ライン(赤色・可視半導体レーザー)を強調させ、シャープに見えます。
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番221-8682形状一眼質量(g)49種類保護めがねレンズ色パープル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番2-7542-01RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)エラストマー
  • スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒 エスジー工業

    スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒

    エスジー工業
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。
    用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)

    ストレート形止水栓

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理歯部以外黒染
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC45 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC45

    EPSON(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合E-300/300L/330/330SG/330SP/330SW/340P/340S/350G/350P/350W/360P/360W/370P/370W/500/520/530C/530P/530S/600/700/720/800/810/820/830/840種別純正品4色一体型適合機種メーカーEPSON
  • リサイクルインク エプソン対応 IC45互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC45互換

    エコリカ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC45互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種E-300/E-300L/E-330/E-330SG/E-330SP/E-330SW/E-340S/E-340P/E-350G/E-350P/E-350W/E-360P/E-360W/E-370P/E-370W/E-500/E-520/E-530C/E-530P/E-530S/E-600/E-700/E-720/E-800/E-810/E-820/E-830/E-840/E-850種別リサイクルインク寸法(mm)95×185×20タイプ大容量タイプ適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • スタンダードタイ 標準 エスジー工業

    スタンダードタイ 標準

    エスジー工業
    2,498税込2,748
    1袋(50本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。
    用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ 石野商会

    大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ

    石野商会
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    安心の SG 規格適合 ハードシェルタイプ 360°クッション サイズ調整ダイヤル付 ワンタッチアゴひも
    用途自転車用ヘルメットサイズLサイズ(cm)56~59程度規格SG適合年齢(歳)6以上の学童~成人
  • リサイクルインク EPSON対応 IC45 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC45

    JIT
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合E-300/300L/330/330SG/330SP/330SW/340P/340S/350G/350P/350W/360P/360W/370P/370W/500/520/530C/530P/530S/600/700/720/800/810/820/830/840/850ブラック適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICCL45Bインク顔料純正品番ICCL45グリーン購入法適合
  • ステラジスクハード オカスギ

    ステラジスクハード

    オカスギ
    15,980税込17,578
    1組(5枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
    用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC45 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC45 タイプ

    日本ナインスター
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合