カテゴリ
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sg-h360」の検索結果

スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒
エスジー工業¥2,598税込¥2,8581袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2色黒最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
スタンダードタイ 標準
エスジー工業¥2,498税込¥2,7481袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型)
神港精機¥393,000税込¥432,3001個91日以内出荷・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入定格電圧(V)AC200