カテゴリ
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-36a」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥94税込¥1031個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
UL 膜付グロメット
コクゴ¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
下げワゴン SGシリーズ
金沢車輌¥289,800税込¥318,7801個14日以内出荷から30日以内出荷錆に強いステンレス製。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。安心安全の純国産です材質ステンレス
膜付グロメット 難燃性
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個12日以内出荷・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥40税込¥441個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoMS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.30、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.32、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.15、BSA-420JWG G-3 エンジン マグネト部品_No.120、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.36、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.58、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.56、BSA-411SG G-3 カバナ部品_No.25、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.30、BSA-535 シリーズ エンジン オイルパン部品_No.3、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料フィルタ、燃料パイプなど
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoBSA-411S フューエルタンク部品_No.16、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.16、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.16、BSA-410 フューエルタンク部品_No.16、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.36、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.42、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.16、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.16、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.23、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.19、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.42、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン ピストン、ガバナ部品_No.42、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.19、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.36、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.36、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.42、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.36、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.16、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.36、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.16、BSA-410S フューエルタンク部品_No.16、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.42、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.23
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥16,980税込¥18,6781台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42