カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-42」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム色黒
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥147税込¥162
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    20mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥765税込¥842
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    ¥139税込¥153
    1個
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSハンガーサドル 大晶鋼管

    SUSハンガーサドル

    大晶鋼管
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(20個)
    3日以内出荷
  • 3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-42材質SUS304高さ(mm)22.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)62.8
  • Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル付
  • カドミレス BS SGロック 大阪魂

    カドミレス BS SGロック

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理BS
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • KCP-Nストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-Nストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
  • 非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • iPhone 16/iPhone 15用 ガラスフィルム ソフトフレーム ラスタバナナ

    iPhone 16/iPhone 15用 ガラスフィルム ソフトフレーム

    ラスタバナナ
    ¥1,628税込¥1,791
    1個
    6日以内出荷
    iP16.15用 ガラスフィルム ソフトフレーム
  • 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    7日以内出荷
    幅(mm)466質量(kg)20高さ(mm)595奥行(mm)320管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.20~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)4.20~1.98省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数25モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)2.84モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数24質量(kg)2.55モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数24モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数28モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数22モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)12.5
  • ステンレスグレーチング 片岡産業

    ステンレスグレーチング

    片岡産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス種類みぞぶた
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.42キャンターワイド S63/~H06 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.42キャンターワイド S63/~H06

    雅
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車2tワイド適合車種キャンターワイド年式S63/~H06
  • ローラーブレーキ 冷却フィン:100mm SG-3R40/42用 SHIMANO(シマノ)

    ローラーブレーキ 冷却フィン:100mm SG-3R40/42用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42

    ミキ
    ¥93,980税込¥93,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。
    色紺サイズ42
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-8 A-16紺 42

    ミキ
    ¥119,800税込¥119,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
    色紺サイズ42
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ自走CRT-SG-7 A-16紺 42

    ミキ
    ¥119,800税込¥119,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    上位モデルのウイング・スイングアウト仕様。自分らしく、潤いに満ちた生活をサポートいたします。
    色紺サイズ42