カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-42」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    20mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ(1件のレビュー)
    765税込842
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • SUSハンガーサドル 大晶鋼管

    SUSハンガーサドル

    大晶鋼管
    7,598税込8,358
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-42材質SUS304高さ(mm)22.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)62.8
  • 掛矢 エスコ

    掛矢

    エスコ
    2,090税込2,299
    1丁
    翌日出荷
    小判型 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
    仕様●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木
  • カーペットタイル TS-7000 typeG タジマ(田島ルーフィング)

    カーペットタイル TS-7000 typeG

    タジマ(田島ルーフィング)
    15,980税込17,578
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    ブランケットの持つ暖かさや快適さをカーペットとして表現。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
    材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)7.8寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.8/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合
  • Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
  • ASG SMC

    ASG

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ステー NO.1 ブラケット (SG) MAZDA(マツダ)

    ステー NO.1 ブラケット (SG)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • KCP-Nストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-Nストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
  • ラバー エンジン マウント (SG) MAZDA(マツダ)

    ラバー エンジン マウント (SG)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • カドミレス BS SGロック 大阪魂

    カドミレス BS SGロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理BS
  • ハーネス テール ゲート (SG) MAZDA(マツダ)

    ハーネス テール ゲート (SG)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
    材質S45C形状B3歯数比1
  • アシストバキュームパワー (SG) MAZDA(マツダ)

    アシストバキュームパワー (SG)

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • 非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 難燃性膜付グロメット シブタニ

    難燃性膜付グロメット

    シブタニ
    98税込108
    1個
    5日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
    用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    材質SCM415歯数比1
  • ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU)

    ファンクション・ジェネレータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    98,980税込108,878
    1式
    3日以内出荷から15日以内出荷
    SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
    用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
  • グリル(L)スピーカー (SG) MAZDA(マツダ)

    グリル(L)スピーカー (SG)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
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
"sg-42" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷