カテゴリ
- 農業機械(10)
- 安全保護具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「sg-501」の検索結果

閃 ハンディトーチ PK
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷顔全体を保護できるバイザー付です。仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥629税込¥6921枚当日出荷トラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
グリースガン(流量計付)
サモア¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】
GENTOS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップ、テスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On: 340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On: 10IP等級64落下耐久(m)2
スバル STI フレキシブルタワーバー
スバルアクセサリー¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷適合車種:インプレッサ(ST)。アルミ製タワーバーを分割しリンクボールを入れたストラットタワーバーです。リングボールを入れることで乗り心地を損なわず、コーナーリング時にはしっかりと踏ん張る「強靭でしなやか」な特性を実現。操舵初期の常用域から限界域までのハンドリング性能を向上します適合車種IMPREZA (ST)
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格TC28408部品名称オイルシール図解NoSSA-E501DX ステアリング部品_No.14、BSA-411SG G-3 トランスミッション 2部品_No.7、BSA-420JEW トランスミッション2部品_No.7、BSA-420JDSG G-3 ステアリング部品_No.14、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション2部品_No.7、BSA-420S ステアリング部品_No.14、SSA-E500DX トランスアクスル分解(2)部品_No.31、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.14、BSA-420S トランスミッション2部品_No.7、BSA-420JAS ステアリング部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション2部品_No.7、BSA-411AS トランスミッション 2部品_No.7、BSA-420JESG G-3 トランスミッション2部品_No.7、BSA-420JDAS ステアリング部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 ステアリング部品_No.14、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.14など
シリンダモトカナグ
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷部品名称シリンダモトカナグ図解NoBSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.31、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.29、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.31、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.29、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.35、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.28、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.31、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.28、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.29、MX-501 動力噴霧機(吸水 排出弁)部品_No.1、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M2ミガキマル部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1350L-18DU 調圧モータ部品_No.22、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.21、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.52、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.8、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.21、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.21、KBM-501D 電動調圧弁部品_No.26、BSM-1550L-22DUBK 調圧モータ部品_No.22、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.8、BSM-1550L-22AU 調圧モータ部品_No.22、BSM-1070SLT 調圧モータ部品_No.20、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.42、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧モータ部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) 電動調圧弁部品_No.26、SSA-α610C 電動調圧弁部品_No.6など
チヨウアツベンベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷規格28X28部品名称チヨウアツベンベンサツク図解NoSSA-S602DXM 調圧弁部品_No.22、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.7、SSA-S501 調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.22、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.7、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.7、MS511R2-M 調圧装置部品_No.43、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 調圧弁部品_No.22、MK55-1 調圧装置部品_No.36、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SSW-400C 調圧装置部品_No.40、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.41、SPA-500 調圧弁部品_No.21、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.42、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-N500 調圧弁部品_No.23など
ジェットポンプホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考19~35フクム部品名称ジェットポンプホースクミタテ図解NoSSA-Z550 オプション-2(制風板・ジェットポンプ・レバーストッパ)部品_No.7、KBM-400 付属品部品_No.3、KBM-501D 付属品部品_No.5、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.13、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.8、BSA-411CS 付属品 希望付属品1部品_No.22、BSA-411SG G-3 付属品 希望付属品 1部品_No.22、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.2、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.1、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.1、BSA-410AS 付属品 希望付属品(1)部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 付属品部品_No.5、KBM-500D 付属品部品_No.3、SSA-N550 オプション(1)部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.1など
ケイチガイニツプル PT3/4XPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格PT3/4XPF1/2部品名称ケイチガイニツプル PT3/4XPF1/2図解NoBSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.67、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.67、MX-502 ホースマキ (ドラム)部品_No.36、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.67、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.61、KBM-3015D-2 分水器部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.67、BSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.67、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.4、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.67、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.69、SSA-M500DX 動力噴霧機(吸水・吐出弁)部品_No.29、MX-501 動力噴霧機(吸水 排出弁)部品_No.28、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.60など
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PF3/4:19ホ-スヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSA-410S コントロールボックス部品_No.36、MRS30-130T 薬液配管部品_No.42、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.36、MRS30-130 薬剤配管部品_No.42、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.36、SSA-F501 薬液配管(1)部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.42、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.84、SSA-F500 薬剤配管(1)部品_No.20、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.36、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.36、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.36、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.42、BSA-410 コントロールボックス部品_No.36、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.36
ステアリングギヤボツクス
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷部品名称ステアリングギヤボツクス図解NoSSA-F615DX ステアリング部品_No.3、BSA-420JASG G-3 ステアリング部品_No.2、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.3、BSA-420JESG G-3 ステアリング部品_No.2、SSA-N550 ステアリング部品_No.3、BSA-420JDESG G-4S ステアリング部品_No.2、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.2、SSA-N550DX ステアリング部品_No.3、BSA-420JSG G-4 ステアリング部品_No.2、BSA-411SG G-3 ステアリング部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.2、SSA-F615M-2AD ステアリング部品_No.3、SSA-E501DX ステアリング部品_No.2、BSA-411CS ステアリング部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 ステアリング部品_No.2、BSA-420JDS ステアリング部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 ステアリング部品_No.2など
バネザ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷部品名称バネザ図解NoBSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.10、SD44 調圧装置部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.10、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.10、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.10、MS5002 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン 調圧弁部品_No.10、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-C610 分水器部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.10、SSA-L600 調圧弁部品_No.10、L4-530DW 調圧弁部品_No.10、BSA-411AS 調圧弁部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 ~2016年9月部品_No.33、BSA-410AS 調圧弁部品_No.10、SSA-α601 調圧弁部品_No.10など
ホースメネジナット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PF11/4部品名称ホースメネジナット図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.4、SSA-S501 薬液配管部品_No.15、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.3、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.4、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.4、SSA-F616M 薬液配管部品_No.7、SSA-L600 薬液配管(1)部品_No.13、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.7、BSA-410S 薬液配管部品_No.4、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.4、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.4、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.8、SSA-N500 薬液配管部品_No.15、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.15、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.4、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.7、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.7、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.4など
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
ジョルノ/デラックス/トゥデイ 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,398税込¥2,6381セット欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーHONDA適合車種ジョルノ/デラックス(92-98)/F/G/SG/SH/SJ AF12、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61左右区別左右セット適合排気量(cc)50