カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,267)
- 自動車純正部品(87)
- 農業機械(58)
- 制御機器(26)
- 切削工具(22)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 医療(16)
- カー用品(14)
- 自動車補修部品(11)
- 安全保護具(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 機構部品(10)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(10)
- 名入れカレンダー(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 家電(4)
- 安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(56)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(1,265)
- TRUSCO(10)
- ウッドワン(5)
- エスコ(9)
- エムオースプレーイング(10)
- オリエンタルモーター(5)
- スバル(68)
- タカチ電機工業(9)
- ダイシン(11)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ユキワ精工(15)
- レスタス(6)
- ロイヤル化成(6)
- 河村電器産業(6)
- 精和産業(5)
- 長沢製作所(10)
- 雅(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
![[EA944SG-9用] テープホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796567-240903-02.jpg)
[EA944SG-9用] テープホルダー
エスコ¥1,820税込¥2,0021個(1個)翌日出荷EA944SG-9用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。材質樹脂質量(g)100
セーフティゴーグルワイド DT-SG-09
DBLTACT¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷CE規格適合品。表面キズ防止ハードコート。マスク・メガネ併用可能。 ワイドレンズで広い視野を確保。軽量タイプで疲れにくい、環境にやさしい金属フリータイプ。仕様曇り止め形状ゴーグル型質量(g)145レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥759税込¥8351袋(20個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(26件のレビュー)¥38税込¥421個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から6日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥139税込¥1531パック(4個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191セット(4個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
セレクトナビユニット
ナビス(アズワン)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品棚板×2枚仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050開口寸法(mm)幅370有効内寸法(mm)862×391×1000棚板調整ピッチ(mm)20
SS替ゴム(ソフト)(105cm)
セイワ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷SSスクイジー用の替ゴムです。105cmありますのでサイズに合わせてハサミ等で切ってご使用ください。用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)用ゴム幅(mm)105質量(g)63
セレクトラボシリーズ
アズワン¥56,300税込¥61,9301個当日出荷から10日以内出荷各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(43個)当日出荷から翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
トラ柄シート巻き(反射タイプ)
信栄物産¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。用途危険標示シート材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.1色黄/黒・反射タイプ反射接着面接着剤付
パンフレットスタンド 3列10段
林製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷材質スチール質量(kg)4.7色シルバー幅(cm)72耐荷重(kg)各ポケット:0.5高さ(cm)136奥行き(cm)49
シングルグリップ 中間引タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
二眼型保護メガネ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番287-0941形状二眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色シルバーレンズ防曇機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75![レンジでごはん一膳炊き エビス[歯ブラシ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59203077-170418-02.jpg)
レンジでごはん一膳炊き
エビス[歯ブラシ]¥579税込¥6371個4日以内出荷電子レンジでごはんがふっくら炊けるお茶碗一杯分(約200g)が炊けるおいしく炊ける2重釜構造。 そのまま食べられるお茶碗型内釜。材質ポリプロピレン容量(mL)約460使用の目安つけおき20分・電子レンジ加熱時間6分・蒸らし時間20分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×11×15耐用温度(℃)約140


セーフティーガード
ワコーパレット¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から4日以内出荷柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。 衝突時の商品保護に適しています。 折りたためます。用途商品や柱・壁の保護
TOMFU G9 表示錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座材質レバーハンドル:亜鉛合金錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)
エスコ(3件のレビュー)¥625税込¥6881袋(5本)当日出荷エスコ品番EA952SG-90材質SUS304高さ(mm)19.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.4![Mu クロッキー用紙 ミューズ[画材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08003827-180409-02.jpg)





Mu クロッキー用紙
ミューズ[画材]¥330~税込¥363~1個3日以内出荷製本/本型 スプリング、クロッキー用紙(白)。サイズ:B4(257×364mm)。セット内容:50枚綴じ用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
プラスチックスナップボタン
日本紐釦貿易¥449~税込¥494~1袋(12組)ほか3日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。アウター・スポーツウェアならコレ!対応生地厚:~約1.5mm主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど用途。対応生地厚:~約1.5mm。主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)13
AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ
ジェイ・シー・ティ¥399税込¥4391セット(2本)翌々日出荷10ヶ月ころ~3歳くらいのお子様用。最小ヘッドのやわらかブラシです。仕様ベビー用質量(g)2内容交換用ヘッド(ベビー用取替えブラシ)×2本耐熱温度(℃)80ブラシやわらかめ対象10ヵ月~3歳アズワン品番63-1265-39適合ブラシ寸法(mm)57×11×11
TOMFU G9 空錠 特大座
長沢製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
TOMFU G9 空錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[EA944SG-9用] テープホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796567-240903-02.jpg)








![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)



















![レンジでごはん一膳炊き エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59203077-170418-02.jpg)




![Mu クロッキー用紙 ミューズ[画材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08003827-180409-02.jpg)




![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461827-260624-02.jpg)