カテゴリ
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sg-z100s」の検索結果
![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ
昭電¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
グリツプ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称グリツプ図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.24、GKS10B GKS10B部品_No.33、GS150B 本体部品 グリツプ_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.28、GS031B 本体部品 グリツプ_No.44279、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.25、GS032B 本体部品 グリツプ_No.42、SGカタカケ10B 本体部品_No.25、セオイ13Sガタ 本体部品_No.32、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.24、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.25、GKS100B 本体部品_No.28、MSB100LI-L 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.24、JS10B 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.23、MSB080部品_No.66、セオイ18Sガタ 本体部品_No.32、MSB110LI 本体部品_No.24、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.20、MHK10P 本体部品_No.24




![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)