カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(397)
  • 農業機械(15)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sg-1l」の検索結果

関連キーワード
452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築内装工事用接着剤 SG-1L セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚 リンク【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚リンク
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から5日以内出荷
グリーンレーザーになったことで目に優しく、赤いレーザーよりも視認しやすくなりました。
仕様【架台部/気泡管】円形10′、【本体/気泡管】60′′/2mmセット内容本体、架台、電源装置、接続コード 5m、電源コード 3m、定芯桿セット、取扱説明書(LSG-1 レーザー照準器)、収納ケース質量(kg)3.7※本体+架台使用温度範囲(℃)-17~50電源(V)AC100~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×290×200保護等級IP67(窒素ガス封入)光源緑色レーザー波長(nm)532到達距離(m)400以上レーザー安全基準クラス2(JISC 6802)出力(mW)1以下機械高さ(mm)105、150(底面から)※射出面からスポット径(Φmm)出射時:約12、100m:約14、400m:約50サービス分類レンタル
シャツタイプブラ グレース ミルキーベージュ LL ブライトアイズシャツタイプブラ グレース ミルキーベージュ LLブライトアイズ
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
「ずれない」「上がらない」締め付けないフィット感ソフトな着用感なのに安定感抜群の着心地です。肌にも環境にもやさしいモダール繊維はしっとりなめらかで、夏は涼しく、冬はあたたか。背中部は、肌触りの優しい一枚レースを使用。V字型のすっきりしたデザインで素肌感覚。
ミルキーベージュサイズLLバスト(cm)85~93アズワン品番69-3854-63素材モダール57%、綿38%、ポリウレタン5% ※レース部分素材/ナイロン91%、ポリウレタン9%
アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め) 吉野アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め)吉野
34,980税込38,478
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%手袋に滑り止めを施しました。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋に滑り止めを施しました。手首部分が約4cmの長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%/滑り止め:PCV厚さ(mm)約2.3質量(g)95入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
バイオ活性水 きえーる 災害対策用消臭液 環境大善バイオ活性水 きえーる 災害対策用消臭液環境大善
1,298税込1,428
1個(1L)
4日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質(パウチ)PE・PA寸法(mm)165×80×280シリーズきえーる商品タイプ詰替効果消臭繰り返し・詰め替え対応
OCE@N SG 2号 1L ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1Lダイゾーニチモリ
29,980税込32,978
1セット(1L×4缶)
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番808-2219主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
SG-S700オイル (1L) SHIMANO(シマノ)SG-S700オイル (1L)SHIMANO(シマノ)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.46MB)1台使用個数1
部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.49MB)
カワサキS4 SG10W-40 1L JXTG J0246-1011 KawasakiカワサキS4 SG10W-40 1L JXTG J0246-1011Kawasaki
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J0246-1011
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PETボトル ハニーPETボトルハニー(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10本)
当日出荷
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
229,800税込252,780特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)食品用 PETボトル(蓋無)EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質PET樹脂
SG N-アセチル-L-システイン 98.0-102.0% 01-0870-2-25G-J シグマアルドリッチSG N-アセチル-L-システイン 98.0-102.0% 01-0870-2-25G-Jシグマアルドリッチ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】01-0870-2-25G-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0756-85保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号616-91-1
溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 46933M(スリーエム)
7,998税込8,798
1缶(1L)
当日出荷
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
丁番NC DCPZ120 TOSTEM(LIXIL)丁番NC DCPZ120TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
シャイングレー勝手L(左)セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
スプリングガイド スイセイスプリングガイドスイセイ
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ)SMC
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-150Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-150Z)SMC
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
mokrenga プラスチック製モクレンガ HIDAXmokrenga プラスチック製モクレンガHIDAX
29,980税込32,978
1箱(500個)
翌々日出荷
木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック寸法(mm)30×40×80包装形態PP不織布/段ボール熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15引抜強度(N)ビス:733(平均値)推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
建築内装工事用接着剤 SG-1LX セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1LXセメダイン
2,698税込2,968
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。
用途巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用・断熱材等の接着白色容量(kg)1主成分変性シリコーン樹脂標準使用量2m2/kg(1本)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-350Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-350Z)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
PETボトル ハニーPETボトルハニー
24,980税込27,478
1箱(10本×15パック)
3日以内出荷
材質PET仕様ミネラル
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-100Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-100Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-300Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-300Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100BZ)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250Z)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
ピルエットチェア 背無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)ピルエットチェア 背無 ゴムキャスターオカムラ(岡村製作所)
37,980税込41,778
1脚
3日以内出荷
日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。5本脚のコンパクトチェア。上下昇降レバーでの高さ調整可能。ゴムキャスター仕様。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200BSZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200BSZSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-450BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-450BZSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)450
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-200Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-200ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200
関連キーワード
...