カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 作業工具(29)
  • 機構部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 厨房用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 制御機器(12)
  • 照明(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-200」の検索結果

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーフSG(200gX5) ミズホリーフSG(200gX5)ミズホ
4,998税込5,498
1個(200g×5袋)
5日以内出荷
葉面を保護し、乾燥・凍結・萎れ対策に役立ちます。また、展着材としての効果があります。
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
C95 Series(C95SG200) SMCC95 Series(C95SG200)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から15日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル) NTBシート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル)NTB(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(200mL)
当日出荷
シート補修用スポンジの接着剤。
スプリングガイド付き自由押え金 スイセイスプリングガイド付き自由押え金スイセイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
針穴後部にガイド部分がなく、直線・カーブに適しています。
防虫網(ロールタイプ) 城東テクノ防虫網(ロールタイプ)城東テクノ
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVCグレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
オイルサクションガンホース付ガン TRUSCOオイルサクションガンホース付ガンTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
1,298,000税込1,427,800
1個
翌日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
軒天井用ベントキャップ CSG シルファー軒天井用ベントキャップ CSGシルファー
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)関連資料(0.11MB)取扱説明書(0.6MB)
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
99,980税込109,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ 中間引タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所センサスタンドステンレスシリーズ岩田製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ酸素アーク工業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
シャープランスSR9-600/900専用ホルダーです。特に閉所などでの作業時、軽量でガンタイプなので大変作業性の良いシャープランスホルダーです。8mm酸素ホース用ニップル袋ナット付
シャッターガード 南国殖産シャッターガード南国殖産(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂材質(シール)天然ゴム材質(ノブ)T字ノブボルト材質(ホルダー)鋼板取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1組(2脚)
翌々日出荷
スクリュージャッキ無段階調整
シャフト IKURATOOLS(育良精機)シャフトIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から9日以内出荷
手動芝刈機 SUN GREEN手動芝刈機SUN GREEN(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
219税込241
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)SIG-200用 スプールガンSUZUKID(スズキッド)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
Kingstate 小型スピーカー KINGSTATEKingstate 小型スピーカーKINGSTATE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトグリップセット ノガソフトグリップセットノガ
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
2.5mm軸のNブレードと、3.2mm軸のSブレードを両方とも保持できます。ハンドル内部にスペアブレードを収納できます。
セット内容SGハンドル 1本、BS1018、BN1310ブレード 各11本トラスコ品番214-8595
直線用継ぎ金具 ネグロス電工直線用継ぎ金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
用途直線箇所どうしの接続に用いる継ぎ金具です。
Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載) TP-LINKOmada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ヒットマン流スロージング。スロージギング専用に開発。
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
シングルグリップ(中間引) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
軒天井用ベントキャップ CSG-D(防火ダンパー付) シルファー軒天井用ベントキャップ CSG-D(防火ダンパー付)シルファー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.6MB)
ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]ステンレス製パイプフード 深型フードユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品酸素アーク工業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
グラスファイバー伸縮ハンドル セイワグラスファイバー伸縮ハンドルセイワ
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
軽量で腐食しないグラスファイバー製の伸縮ハンドル(柄)です。91cm~165cmまでの長さ調整が可能ですので、お好きな長さで使用することができます。
用途モップ柄長さ(mm)910~1650質量(g)415
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用のガラス破壊センサー
質量(g)約120検出方式超音波集音方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内 : 天井面・壁面表示灯【アラーム】チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常警報時:点灯(連続)、【メモリー/点検】センサー制御時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、コントローラ制御時:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して、表示/リセット制御、チェックモード時:警報信号応答時点灯、【環境】環境異常時:点灯[チェックモード時]、感度確認時:点灯[チェックモード時]警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用カーメックス
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
形状スパイラル刃刃数6適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23寸法Tmax(mm)2.9刃径(mm)20.0チップタイプS20最小溝入れ径(mm)Φ>20
オイルサクションガンホース TRUSCOオイルサクションガンホースTRUSCO
169税込186
1本
当日出荷
材質PVC危険物の類別非危険物
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用カーメックス
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2