カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-30b」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
スタンドクリップ TRUSCOスタンドクリップTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(30個)
当日出荷
A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。
質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミングエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。 ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)信栄物産(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付材質(鏡面)ガラス製材質(本体)(ボディ)ステンレス材質(枠)樹脂ゴム
キャタツサイドガード DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツサイドガードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止 取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル寸法(mm)85×75×310(脚立装着時)質量(g)70
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
5,998税込6,598
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
エンブレム,ヤマハ 2SG-2153B-30 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム,ヤマハ 2SG-2153B-30YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
車種専用ダッシュマット 真月光 No.30ファインコンドル標準 H05/01~ 雅車種専用ダッシュマット 真月光 No.30ファインコンドル標準 H05/01~
19,980税込21,978
1台
23日以内出荷
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車4t標準適合車種ファインコンドル標準年式H05/01~
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ケース鎌錠 P3 アトムリビンテックケース鎌錠 P3アトムリビンテック(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
マルチカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)マルチカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マルチカッターSG-30の交換パーツです。
材質銅他適合機種SG-30
膜付グロメット SUGICO(スギコ)膜付グロメットSUGICO(スギコ)
79税込87
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.21MB)
フィッシュヘッド・フラット Type-G あみのエーワンフィッシュヘッド・フラット Type-Gあみのエーワン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
エーワンBタイプ用別売パーツ。B-30Sの針金よりも太い4mmの鋼線と硬度1200の針金を使用(B30Sは硬度750)幅約31cm三角型 魚網。網の上部に保護カバー付。魚の追込み捕獲に適しています。PAT
質量(g)約150寸法(cm)31×35×2、網の深さ約25網目(mm)約2.5
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ソフトバーテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)360幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)HT3P形セーフティコマンダIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440協育歯車
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440協育歯車
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
6,160税込6,776
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
TB-8 高粘度 (50Hz) 精和産業TB-8 高粘度 (50Hz)精和産業
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ロータリーチップセット(3140)、ブルーホース(3/8)30m、ホッパー60N-60質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
SP-70E (3/8C) 精和産業SP-70E (3/8C)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-101GE (C) 精和産業SP-101GE (C)精和産業
689,800税込758,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
reCamera 2002 64GB Seeed StudioreCamera 2002 64GBSeeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440協育歯車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
1トウフンムコウクミタテ BIGM(丸山製作所)1トウフンムコウクミタテBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
7日以内出荷
部品名称1トウフンムコウクミタテ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB)図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.33、SGカタカケ10B 本体部品_No.30
シンシユクノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)シンシユクノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称シンシユクノズルクミタテ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB)図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.32、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.30
チヨウボルト BIGM(丸山製作所)チヨウボルトBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウボルト関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.76MB)図解NoMH5A-1 本体部品_No.14、SGカタカケ5L 本体部品_No.15、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.15、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.29、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.15、MH5A ホンタイ部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.15、MH10A 本体部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.21、SGカタカケ10B 本体部品_No.32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-30Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-30ZSMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30