カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sg-435」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
435型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)435型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:20~42mm 裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
グリル(R)スピーカー (SG) MAZDA(マツダ)グリル(R)スピーカー (SG)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-435BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-435BZSMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)435配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-435BSZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-435BSZSMC
94,980税込104,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)435配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-435BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-435BZSMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)435配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
ラチェット用パーツセット(435QR用) STAHLWILLE(スタビレー)ラチェット用パーツセット(435QR用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
435QR、435SG-QR用スペアパーツ一式
セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング×2個、ボール、ネジ×2本質量(g)51
ステンレス薬品庫 SN・SGセット アズワンステンレス薬品庫 SN・SGセットアズワン
467,000税込513,700
1個
当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75ピッチ(mm)115(6段)構造SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能)内寸法(mm)SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805外寸(mm)900×500×1800型番SN・SGセットアズワン品番3-1122-12
3/8SQ80ギアラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)3/8SQ80ギアラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
スタンダードな3/8”SQラチェットハンドル ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。 ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)193ギア数80
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形
ラチェット用パーツセット (435用) STAHLWILLE(スタビレー)ラチェット用パーツセット (435用)STAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング:2個、ボール、ネジ:2本。435、435SG、438、439用スペアパーツ一式。1992年以降生産分に使用可。
質量(g)50