カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
    • 根太/床/巾木用(3)
  • 空調・電設資材(37)
    • 照明・支持金具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,616)
  • 制御機器(337)
  • 自動車純正部品(332)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • 農業機械(229)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 機構部品(146)
  • メカニカル部品(124)
  • 建築金物(113)
  • 切削工具(80)
  • 電気材料(61)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 物流用品(52)
  • 作業工具(52)
  • 測定用品(50)
  • バイク部品(42)
  • 空圧工具(40)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 安全保護具(31)
  • 研磨材(27)
  • 厨房用品(25)
  • オフィス家具(24)
  • ヘルスケア(24)
  • 安全用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 事務用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 清掃用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 医療(14)
  • 卓上消耗品(10)
  • 照明(10)
  • 防災用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • カー用品(8)
  • テープ(7)
  • 安全標識(7)
  • 家電(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「sg1」の検索結果

5,382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター (9SG1) MAZDA(マツダ)プロテクター (9SG1)MAZDA(マツダ)
829税込912
1個
翌々日出荷
SG01 レモンスライス cottaSG01 レモンスライスcotta
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)335×180×H15 (24ヶ取)
フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形コイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
高気密SG1ダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライトコイズミ(小泉成器)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高気密SG1ユニバーサルダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SG1ユニバーサルダウンライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高気密SG1ダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライトコイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
照射近接限度10cm調光器併用不可光束維持時間:40,000時間
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)16.1ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光束(Lm)2030(29VA(100V))出幅(mm)4演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)64取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
SG1A 形アクセサリ IDEC(和泉電気)SG1A 形アクセサリIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
【レンタル】スモークジェネレーター SG-1 北川式/光明理化【レンタル】スモークジェネレーター SG-1北川式/光明理化
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)カートリッジ式採用で液注入不要発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。白煙量の調整が可能白煙には有害線・腐食性・刺激性がない2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)
SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー IDEC(和泉電気)SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン)カッター替刃(大)凄刃タジマツール(TJMデザイン)(40件のレビュー)
269税込296
1箱(10枚)
当日出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
450mm 木柄(EA575SG-1用) エスコ450mm 木柄(EA575SG-1用)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
種類ハンマー柄エスコ品番EA575SG-11
SG-1用 発煙カートリッジ 光明理化SG-1用 発煙カートリッジ光明理化
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
SG-1用 ケース 光明理化SG-1用 ケース光明理化
3,498税込3,848
1個
当日出荷
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1Rセメダイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(135mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類などJIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品関連資料製品カタログ(1.39MB)主なワークパーツ
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
779税込857
1袋(20個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
SG-1 オプションライト 光明理化SG-1 オプションライト光明理化
6,998税込7,698
1個
当日出荷
本LEDライトは、周囲が暗い又は背景が白い環境でスモークジェネレーターSG-1の白煙を見易くする為の装置です。
仕様●電源:コイン電池CR2032●LED点灯:30~40時間アズワン品番68-4134-47
一眼型安全メガネ TRUSCO一眼型安全メガネTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
オイルポンプアセンブリ 5SG-13300-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルポンプアセンブリ 5SG-13300-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SG-13300-00
グリス ブレーキシム用 モノタロウグリス ブレーキシム用モノタロウ(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(100g)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリコングローブ MTI(エムテーアイ)シリコングローブMTI(エムテーアイ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
つかみやすい5本指形状です。耐熱約220度です。全長:約280mm
全長(mm)約280耐熱温度(℃)約220
A型シリカゲル TRUSCOA型シリカゲルTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(100個)
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
スマタッチグローブスマホ用すべり止付 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付高田商事(5件のレビュー)
289税込318
1双
当日出荷
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!サイズフリー糸本数(本)2種別中国製材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応全長(cm)約17中指長(cm)約7.0手のひらまわり(cm)約17.0手の平幅(cm)約8.5
ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)ポータブル電源スターターMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
ガラス用遮熱シート アサヒペンガラス用遮熱シートアサヒペン(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
セーフティーグラス SG-01BY 土牛セーフティーグラス SG-01BY土牛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内側フレームクッションが取り外し可能。紫外線99.9%カット!
仕様キズ防止加工、曇り止め処理形状二眼型質量(g)約40レンズ色クリアフレーム色ブラックイエロー材質(レンズ)ポリカーボネート
...
sg1ボンド特集