カテゴリ
- 機構部品(70)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- クリスタルアイ(6)
- ユキワ精工(5)
- SMC(3)
- タカチ電機工業(3)
- KSフィルター(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- スバル(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- Festo(2)
- 万方商事(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ハリケーン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg12-6」の検索結果
![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
SGコレット
ユキワ精工¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC12)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD12)、グリーンG1チャック(GGC12)、ハイブリッドG1チャック(HGC12)用寸法L(mm)32.5ΦD17.9
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC12)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD12)、グリーンG1チャック(GGC12)、ハイブリッドG1チャック(HGC12)用寸法L(mm)32.5ΦD17.9
簡易トイレ(ペーパーホルダー付) ブラック
万方商事¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷トイレットペーパーホルダー付きの簡易トイレです。アウトドアや断水時、介護まで幅広く活躍する折りたたみ式簡易トイレ。水不要で、排泄処理袋と凝固剤付きだからすぐに使えます。ひょうたん型便座で快適フィットし、非常時以外はゴミ箱やイスとしても利用可能です。収納にも困らない便利アイテムです。用途防災用、アウトドアなどに。付属品ペーパーホルダーセット内容簡易トイレ、凝固剤×12、処理袋×12色ブラック耐荷重(kg)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×31×38
簡易トイレ(ペーパーホルダー付) グレー
万方商事¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷トイレットペーパーホルダー付きの簡易トイレです。アウトドアや断水時、介護まで幅広く活躍する折りたたみ式簡易トイレ。水不要で、排泄処理袋と凝固剤付きだからすぐに使えます。ひょうたん型便座で快適フィットし、非常時以外はゴミ箱やイスとしても利用可能です。収納にも困らない便利アイテムです。用途防災用、アウトドアなどに。付属品ペーパーホルダーセット内容簡易トイレ、凝固剤×12、処理袋×12色グレー耐荷重(kg)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×31×38
5.0x0.6 / 23.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-126材質SUS304高さ(mm)23.7線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.523フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)36.8
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
マニホールドブロック VABMシリーズ
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です製品重量: 1776 g 2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0151アズワン品番65-7992-30
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG12
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1533 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0289アズワン品番65-8017-29
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB![F 350-17 GLD[TYPE-GP1SGコート]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD[TYPE-GP1SGコート]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12402SG/HLDC08402SG/HLDC06402SG)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12K12SG → 本製品(SLDC12K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC12402SG → 本製品(SLDC12K22SG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08K12SG → 本製品(SLDC08K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC08402SG → 本製品(SLDC08K22SG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06K12SG → 本製品(SLDC06K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC06402SG → 本製品(SLDC06K22SG)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.3高さ(mm)135色温度(K)6500/2700外径(mm)474グリーン購入法適合
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
Sプレートブラケット SGキット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥229税込¥2521セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ




![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)