カテゴリ

  • 物流用品(293)
  • 作業工具(27)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg200」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • 防虫網(ロールタイプ) 城東テクノ

    防虫網(ロールタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVCグレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
  • シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル) NTB

    シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル)

    NTB(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    当日出荷
    シート補修用スポンジの接着剤。
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • スプリングガイド付き自由押え金 スイセイ

    スプリングガイド付き自由押え金

    スイセイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針穴後部にガイド部分がなく、直線・カーブに適しています。
  • スプレーガン アネスト岩田

    スプレーガン

    アネスト岩田
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ 中間引タイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
  • 深型フード CRSG シルファー

    深型フード CRSG

    シルファー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本編み軍手 12P コーコス信岡

    2本編み軍手 12P

    コーコス信岡
    439税込483
    1セット(12双)
    3日以内出荷
    2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。お買得な12双組。
    用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業サラシサイズF素材ポリエステル・綿・その他
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • シングルグリップ(中間引) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ(中間引)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
  • 手動芝刈機 SUN GREEN

    手動芝刈機

    SUN GREEN(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
  • JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ TP-LINK

    JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • 酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ 酸素アーク工業

    酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ

    酸素アーク工業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    シャープランスSR9-600/900専用ホルダーです。特に閉所などでの作業時、軽量でガンタイプなので大変作業性の良いシャープランスホルダーです。8mm酸素ホース用ニップル袋ナット付
  • Kingstate 小型スピーカー KINGSTATE

    Kingstate 小型スピーカー

    KINGSTATE(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • 直線用継ぎ金具 ネグロス電工

    直線用継ぎ金具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    用途直線箇所どうしの接続に用いる継ぎ金具です。
  • ソフトグリップセット ノガ

    ソフトグリップセット

    ノガ
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    2.5mm軸のNブレードと、3.2mm軸のSブレードを両方とも保持できます。ハンドル内部にスペアブレードを収納できます。
    セット内容SGハンドル 1本、BS1018、BN1310ブレード 各11本トラスコ品番214-8595
  • SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    SIG-200用 スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ヒットマン流スロージング。スロージギング専用に開発。
  • 酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品 酸素アーク工業

    酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ部品

    酸素アーク工業
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
  • Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載) TP-LINK

    Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
  • スケルタイ コクゴ

    スケルタイ

    コクゴ
    998税込1,098
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
    寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
  • ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]

    ステンレス製パイプフード 深型フード

    ユニックス[建築金物]
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
    材質ステンレス、アルミ
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
  • エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体 MOXA

    エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体

    MOXA
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
    材質プラスチック
  • 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

    日本精器
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用

    カーメックス
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    形状スパイラル刃刃数6適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23寸法Tmax(mm)2.9刃径(mm)20.0チップタイプS20最小溝入れ径(mm)Φ>20
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用

    カーメックス
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
  • エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体 MOXA

    エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体

    MOXA
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。
    材質メタル
  • DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • 深型フード CRSG-D(防火ダンパー付) シルファー

    深型フード CRSG-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
...