角台トースカン
可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
- 用途
- 定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに
- 材質
- ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄
- 長さ(mm)
- ケガキ針:170、台:70
- 幅(mm)
- 台:45
- 高さ(mm)
- 台:23
- 全高(mm)
- 200
- 本体寸法(mm)
- W170×H200×D55
- 本体質量(g)
- 560
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























