カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(14)
  • 建築金物(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg4」の検索結果

132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー

    業務用スチームクリーナー SG4/4

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
    用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
  • リボンプレゼントシール HEADS(ヘッズ)

    リボンプレゼントシール

    HEADS(ヘッズ)(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(100枚)
    当日出荷
    高級感のある文字がおしゃれに浮かび上がります。
    材質紙
  • ネジリつる首 全鋼 千吉

    ネジリつる首 全鋼

    千吉(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。材質刃部:S50C、柄:椿
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム色黒
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥142~税込¥156~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所)

    頑丈ハンガーラック キャスター付き

    ミヤタケ(宮武製作所)(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
    用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)色ホワイト耐荷重(kg)80組立時間20~30分
  • 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン

    ケーエム工業(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
  • 写真撮影用 スチール黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 スチール黒板

    トーグ安全工業(6件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
    材質スチール
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 通路ラインテープ エスコ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グレー
    +1

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,540~税込¥2,794~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • スティックのり SG 不易糊工業(フエキ)

    スティックのり SG

    不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 簡単下穴ギリセット KOSEI

    簡単下穴ギリセット

    KOSEI(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
    用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
  • リヤ用スノーブレード  エスワンアタックG マルエヌ

    リヤ用スノーブレード エスワンアタックG

    マルエヌ(38件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
    商品タイプグラファイト
  • スプリングガイド付き自由押え金 スイセイ

    スプリングガイド付き自由押え金

    スイセイ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針穴後部にガイド部分がなく、直線・カーブに適しています。
  • 単管バリケード 鉄製 ブラスト興業
    オレンジ
    グリーン
    シルバー
    ブルー

    単管バリケード 鉄製

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4台)
    翌々日出荷
    スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
    用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)635高さ(mm)820材質(本体)スチール
  • 現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード マイゾックス

    現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
    用途現場写真工事記録タイプSGタイプ耐水グリーン
  • シングルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    把握力抜群のシングルタイプ
  • シュイング サンビー

    シュイング

    サンビー(5件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    グリーン購入法適合
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ

    スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
  • 樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム TRUSCO

    樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン材質再生エラストマー質量(g)28材質(車輪)再生エラストマーストッパーなし
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • スポーティグラス SK11

    スポーティグラス

    SK11(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。
    用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。
  • 20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    20mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥765税込¥842
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • 無地黒板(スチール製) トーグ安全工業

    無地黒板(スチール製)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。
    材質スチール表示項目無地
  • カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所

    カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)420
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル付
  • グラファイトワイパー エマノン

    グラファイトワイパー

    エマノン(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
    用途車用フロントワイパークリップ9×3 Uクリップフレーム厚さ(mm)1.2商品タイプグラファイト
  • 写真撮影用 スチールホワイトボード トーグ安全工業

    写真撮影用 スチールホワイトボード

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷
    スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
    材質スチール表示項目工事名・工種・測点
  • レンジでだし巻きたまご エビス[厨房用品]

    レンジでだし巻きたまご

    エビス[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    本格だし巻きたまごが電子レンジでできるたまご1コで簡単にできる巻きすで巻いたような仕上がりお弁当や朝食に
    材質ポリプロピレン外形寸法(cm)約12.3×9.7×高さ10.2耐熱温度(℃)-20~140RoHS指令(10物質対応)対応
  • K-SGボディシュッツガン 近畿製作所

    K-SGボディシュッツガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
    セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物