カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg4/4」の検索結果

189件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー

    業務用スチームクリーナー SG4/4

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
    用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥182税込¥200
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 通路ラインテープ エスコ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グレー
    +1

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,540税込¥2,794
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TRUSCO

    一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 上ひさし付です。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
    仕様UVカットありトラスコ品番762-2911材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン長さ(mm)143形状一眼型幅(mm)157高さ(mm)60質量(g)43レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-44材質SUS304高さ(mm)13.2線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.099フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.5
  • カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所

    カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)420
  • 40mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-44材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)22寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)22×22
  • Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
  • 石油類試験用 温度計 三商

    石油類試験用 温度計

    三商
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム色黒
  • K-SGボディシュッツガン 近畿製作所

    K-SGボディシュッツガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
    セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物
  • ブラケット ハーネス (SG44) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (SG44)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • グリル(L)スピーカー (SG) MAZDA(マツダ)

    グリル(L)スピーカー (SG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 現場写真工事用 スチールグリーンボード マイゾックス

    現場写真工事用 スチールグリーンボード

    マイゾックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
    用途現場写真工事記録タイプSGタイプ暗線なし
  • INST PNL HARN JPN スバル

    INST PNL HARN JPN

    スバル
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    ・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
    種別かさ歯車材質S45C
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
  • Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:265 V rms パネルマウント, SG444020 CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:265 V rms パネルマウント, SG444020

    CELDUC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    位相角及び周波数バーストレギュレータ. 比例制御の SG5 リレーは、電源から絶縁されたアナログ入力を備え、周波数バーストの生成を通じて、この入力の動作デューティサイクルの比例変動が可能です。 用途:加熱調整。 - Ve = 0 V → T/T = 0 % - Ve = 5 V → T/T = 50 % - Ve = 10 V → T/T = 100 % 。 SG4 モデルは、電源から絶縁されたアナログ入力を備えており、正弦波に瞬時にスイッチングするこの入力で比例変動が可能です。 用途:モータ速度の変動、調光可能照明 ご要望に応じて、特定のマニュアルを提供します
    仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V rms最小負荷電圧 = 115 V ac最小電圧制御 = 0 V スイッチングタイプ = Analogue Control電圧制御範囲 = 0 → 10 V dc範囲 = SG4極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相アングルコントローラシリーズ = SG4V ac寸法 = 100 x 73.5 x 39.5mm動作温度 Min = -40℃
  • 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車 SSG -E

    KHK(小原歯車工業)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4

    奥岡製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です
    材質SUS304長さ(mm)994
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4

    奥岡製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です
    材質SUS304長さ(mm)994
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数48モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数45モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数44モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)184基準円直径C(Φmm)176ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数42モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)176基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1K歯数40モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)12.5
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ノズルヘッド(短) ケルヒャー

    ノズルヘッド(短)

    ケルヒャー
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    業務用スチームクリーナー SG 4/4 用のノズルヘッド短。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。