カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車純正部品(36)
  • 建築金物(33)
  • 機構部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(18)
  • 作業服(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空圧工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「sg4」の検索結果

549件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー

    業務用スチームクリーナー SG4/4

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
    用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
  • リボンプレゼントシール HEADS(ヘッズ)

    リボンプレゼントシール

    HEADS(ヘッズ)(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(100枚)
    当日出荷
    高級感のある文字がおしゃれに浮かび上がります。
    材質紙
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)色黒種類グロメット硬度A50±5
  • ネジリつる首 全鋼 千吉

    ネジリつる首 全鋼

    千吉(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。材質刃部:S50C、柄:椿
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム色黒
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥142~税込¥156~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所)

    頑丈ハンガーラック キャスター付き

    ミヤタケ(宮武製作所)(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
    用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)色ホワイト耐荷重(kg)80組立時間20~30分
  • 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン

    ケーエム工業(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
  • OリングSG 4S.6TS 日東工器

    OリングSG 4S.6TS

    日東工器
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    材質NBR
  • セーフティゴーグル DT-SG-04 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-04

    DBLTACT
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    ANSI合格品。
    形状一眼型質量(g)30レンズ色クリア機能テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
  • 写真撮影用 スチール黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 スチール黒板

    トーグ安全工業(6件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
    材質スチール
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 通路ラインテープ エスコ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グレー
    +1

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,540~税込¥2,794~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • スティックのり SG 不易糊工業(フエキ)

    スティックのり SG

    不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • H・L形鋼両用ビームラックル 未来工業

    H・L形鋼両用ビームラックル

    未来工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5個)
    翌日出荷
    H・L形鋼へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 ケーブル支持部はループ形状のハンガーですので形鋼の上面、下面のどちらでも使用できます。 ケーブル支持部はビニール被覆付なのでケーブルを傷めません。
    適合寸法(A)/H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)
  • エンドレススタンプ 数字セット サンビー

    エンドレススタンプ 数字セット

    サンビー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ケース付きできちんと整理できます。3本連結の押型です。
    文字内容数字セットタイプゴシック体RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • リヤ用スノーブレード  エスワンアタックG マルエヌ

    リヤ用スノーブレード エスワンアタックG

    マルエヌ(38件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
    商品タイプグラファイト
  • 簡単下穴ギリセット KOSEI

    簡単下穴ギリセット

    KOSEI(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
    用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
  • アセチレン調整器 H&H

    アセチレン調整器

    H&H
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    使用ガスアセチレン
  • 単管バリケード 鉄製 ブラスト興業
    オレンジ
    グリーン
    シルバー
    ブルー

    単管バリケード 鉄製

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4台)
    翌々日出荷
    スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
    用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)635高さ(mm)820材質(本体)スチール
  • タイルプログリーン 三京ダイヤモンド工業

    タイルプログリーン

    三京ダイヤモンド工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1枚
    当日出荷
    チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • H・L形鋼両用ビームラックル 未来工業

    H・L形鋼両用ビームラックル

    未来工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5個)
    翌日出荷
    適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • 現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード マイゾックス

    現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
    用途現場写真工事記録タイプSGタイプ耐水グリーン
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
  • シングルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    把握力抜群のシングルタイプ
  • 万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO

    万能刷毛(プラスチック柄)

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
    用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
  • センタースルー式プルスタッド 日研工作所

    センタースルー式プルスタッド

    日研工作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーリングガード ティーエフサービス

    シーリングガード

    ティーエフサービス
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定。収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
    用途書庫・書庫上部の収容品落下防止材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • 3本編み軍手 10P コーコス信岡

    3本編み軍手 10P

    コーコス信岡
    ¥619税込¥681
    1セット(10双)
    3日以内出荷
    3本の糸で編み上げたプロ仕様。丈夫で長持ちします。お買得な10双組。
    用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業色サラシサイズF全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20素材ポリエステル・綿・その他
  • シュイング サンビー

    シュイング

    サンビー(5件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    グリーン購入法適合