カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg500」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルボースオートディスペンサー消毒用AAD-SG500 アルボース

    アルボースオートディスペンサー消毒用AAD-SG500

    アルボース
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
    用途消毒液用オートディスペンサー材質ABS樹脂、POM樹脂アズワン品番64-8370-34繰り返し・詰め替え対応
  • アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体 アルボース

    アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体

    アルボース
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
    用途手指・皮膚の清浄・消毒に。付属品電池ボックストラスコ品番206-7314セット内容本体、電池ボックス材質ABS樹脂・POM樹脂幅(mm)134容量(mL)500高さ(mm)251タイプ手洗用奥行(mm)103消費電力(W)100吐出量0.7mL繰り返し・詰め替え対応
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として容量(mL)500材質/仕上主要部:PP、容器:PP高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • スプレーガンヘッド TRUSCO

    スプレーガンヘッド

    TRUSCO(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • ツルーリング 栗田製作所

    ツルーリング

    栗田製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
    用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18線径(Φmm)1吊上能力(g)200材質硬鋼線表面処理三価クロムメッキ
  • スプレーガン(泡噴射) TRUSCO

    スプレーガン(泡噴射)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • 6本編み軍手 12P コーコス信岡

    6本編み軍手 12P

    コーコス信岡
    869税込956
    1セット(12双)
    3日以内出荷
    6本編みで優れた耐久性。建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします。お買得な12双組。
    用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建築・土木業/アウトドアサラシサイズF素材ポリエステル・綿・その他
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番396-4008材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンヘッド 泡噴射 TRUSCO

    スプレーガンヘッド 泡噴射

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
    レッドトラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
  • 作業服汚れスッキリ 500g ETI[制御機器]

    作業服汚れスッキリ 500g

    ETI[制御機器]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    衝撃力の洗浄力、油汚れをガッツリ落とします。オイル・グリス・機械油・食用油など、作業着に付着した油汚れを落とします。今まで、どんな洗い方をしても、落ちなかった汚れを、スカッとキレイにします。
    用途作業服汚れ用粉末洗剤。内容量(g)500(1回15gで約33回使用可能)主成分界面活性剤18%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル・純石鹸分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩・ケイ酸塩)・水軟化剤・再汚染防止剤・蛍光増白剤液性アルカリ性
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番433-6777材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • Rename roots ショルダーバッグ トップハウス

    Rename roots ショルダーバッグ

    トップハウス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
    材質合成皮革質量(g)656幅(cm)38.5高さ(cm)28奥行き(cm)10
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)200個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)200個

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番433-6806材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    269税込296
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • 育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルジャッキ(10202)

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
  • Y37S07000 SG-E500 作動板 SHIMANO(シマノ)

    Y37S07000 SG-E500 作動板

    SHIMANO(シマノ)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SG コンパクトCOBワークライト GENTOS

    SG コンパクトCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off幅(mm)54高さ(mm)60.5質量(g)約73奥行(mm)27.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×60.5×27.9保護等級IPX5光源高輝度3色(白色・暖色・赤色)COB LED × 1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 4.44Wh(内蔵)色温度(K)6500防塵防水性能IPx5フックあり電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大500電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3~15照射角度(°)140落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • フットポンプダブル EMERSON(エマーソン)

    フットポンプダブル

    EMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!! 新SG規格適合製品。
    適合タイヤバルブ英式・米式ホース長さ(mm)560付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.5材質(本体)スチール規格SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×148×83シリンダーダブル最大圧力(kPa)500
  • リサイクルインク EPSON対応 IC45 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC45

    JIT
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーEPSONブラック適合E-300/300L/330/330SG/330SP/330SW/340P/340S/350G/350P/350W/360P/360W/370P/370W/500/520/530C/530P/530S/600/700/720/800/810/820/830/840/850メーカー純正品番ICCL45Bインク顔料純正品番ICCL45グリーン購入法適合
  • 500-TXJ IVORY BELL

    500-TXJ IVORY

    BELL
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    1954年、ベルオートパーツよりヘルメット部門として独立し、最初に着手した「500」と言われるジェット型ヘルメット。500は発泡ライナーを内装に採用した画期的なヘルメットであり、その後「500-TX」というモデル名で継承されていきます。今回のモデルは、1968年頃に生産された「500-TX」をモチーフに、現在の技術を駆使してリメイク。今のジェットヘルメットには無い、あえて当時の面影を残したこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG取得
    アイボリー
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • 500-TXJ FLAT BLACK BELL

    500-TXJ FLAT BLACK

    BELL
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    1954年、ベルオートパーツよりヘルメット部門として独立し、最初に着手した「500」と言われるジェット型ヘルメット。500は発泡ライナーを内装に採用した画期的なヘルメットであり、その後「500-TX」というモデル名で継承されていきます。今回のモデルは、1968年頃に生産された「500-TX」をモチーフに、現在の技術を駆使してリメイク。今のジェットヘルメットには無い、あえて当時の面影を残したこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG取得
    フラットブラック
  • 500-TXJ FLAT GRAY BELL

    500-TXJ FLAT GRAY

    BELL
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    1954年、ベルオートパーツよりヘルメット部門として独立し、最初に着手した「500」と言われるジェット型ヘルメット。500は発泡ライナーを内装に採用した画期的なヘルメットであり、その後「500-TX」というモデル名で継承されていきます。今回のモデルは、1968年頃に生産された「500-TX」をモチーフに、現在の技術を駆使してリメイク。今のジェットヘルメットには無い、あえて当時の面影を残したこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG取得
    フラット グレー
  • 500-TXJ SILVER BELL

    500-TXJ SILVER

    BELL
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    1954年、ベルオートパーツよりヘルメット部門として独立し、最初に着手した「500」と言われるジェット型ヘルメット。500は発泡ライナーを内装に採用した画期的なヘルメットであり、その後「500-TX」というモデル名で継承されていきます。今回のモデルは、1968年頃に生産された「500-TX」をモチーフに、現在の技術を駆使してリメイク。今のジェットヘルメットには無い、あえて当時の面影を残したこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG取得
    シルバー