コーコス信岡
6本編み軍手 12P
6本編みで優れた耐久性。
建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします。
お買得な12双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建築・土木業/アウトドア
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.2
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(12双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81891096
SG-500
¥
879
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください