機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304相当)
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
ねじの呼びM10
外径D(Φmm)14
全長L(mm)40
寸法l(mm)15
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)40
材質SUS316
最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ねじの呼びM10
外径D(Φmm)14
全長L(mm)40
寸法l(mm)15
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)40
材質SUS316
最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1箱(100個)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593
アズワン品番65-8027-36
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
適合機種ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状SDSplus
関連キーワード