14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1 種別平歯車 材質SCM415 形状S1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ
RoHS
材質ケース:PA66 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 定格絶縁電圧(V)Ui:300 本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420 接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15) 電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時) 感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。 操作回数頻度:1,200回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000 定格通電電流(A)Ith:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 関連資料(2.32MB) 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接間路:8以上 短絡電流(A)条件付:50(250V) 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)超薄型セーフティドアスイッチ
世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5 ニップル
1個
799 税込879
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な11mm丸印です。
用途識別用マーキング 種類速乾多目的用 印面サイズ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド FSGA
RoHS
表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッド
ねじ規格G1/2メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な9mm丸印です。
用途識別用マーキング 種類速乾多目的用 印面サイズ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な7mm丸印です。
用途識別用マーキング 種類速乾多目的用 印面サイズ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード