「sgabm 25 a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)VHB粘着テープ付きマウントベースPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
結束固定ベース モノタロウ結束固定ベースモノタロウ(52件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ結束固定ベース 耐候タイプモノタロウ(65件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
VHBテープ強力固定ベース ユーボンVHBテープ強力固定ベースユーボン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
ケーブルタイマウント モノタロウケーブルタイマウントモノタロウ(22件のレビュー)
899税込989
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束固定ベース VHB粘着テープ付き モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付きモノタロウ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応