カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sgah」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(5個)
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
  • ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様 未来工業

    ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
  • ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
  • メインスイッチセット(HONDA用) NTB

    メインスイッチセット(HONDA用)

    NTB(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3点セット
  • ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様 未来工業

    ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様

    未来工業
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
    用途突切り加工用
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
    用途突切り加工用ホルダー
  • ソフトグリッパーハードスカート OnRobot

    ソフトグリッパーハードスカート

    OnRobot
    209,800税込230,780
    1個
    31日以内出荷
    固いワークピースに対応しているソフトグリッパーのハードスカート
    用途・SGベースパーツに取り付けられる、星型の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は 2.2 kgです。最大径(Φmm)112適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm動作最小2.000.000サイクル動作温度(℃)最小-20最大80保管温度(℃)最小0最大60各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:2.2
  • IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント CONTEC(コンテック)

    IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
    タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠