カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • メカニカル部品(5)

「sgd400d」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径8Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径8Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径13Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径13Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径11Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径11Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmmノーブランド(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径50Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径50Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径19Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径19Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径35Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径35Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径32Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径32Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径38Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径38Φmmノーブランド(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径45Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径45Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径55Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径55Φmmノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WSメイキコウ
4,693税込5,162
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-WSメイキコウ
6,479税込7,127
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
特長:ローラにSGP(黒)を採用。(※メッキ処理をしていません)1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・1
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WSメイキコウ
3,867税込4,254
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZSメイキコウ
47,880税込52,668
1個
25日以内出荷
特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100種類ストレート
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZSメイキコウ
61,845税込68,030
1個
25日以内出荷
特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11種類ストレート
関連キーワード
金属素材カテゴリ
関連カテゴリ