「sgd7s-7r6a00a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W スパンクナット(BP 大阪魂

    3カ-W スパンクナット(BP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スパンクナット(ブラインドナット) 特徴 スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。 簡単・迅速・確実の取り付け ◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。 ◆片側施工で、簡単に取り付けできます。 ◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。 ◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。 取付け工具紹介 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途◆住宅部門 サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 ◆家電部門 冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 ◆車両部門 乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 ◆その他 電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等寸法H(mm)1.5
  • Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機

    Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形

    安川電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ XA-28H-25 SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-28H-25

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

    三菱電機(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • インバータ J1000シリーズ 安川電機

    インバータ J1000シリーズ

    安川電機(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
    用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
  • 【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス 安川電機

    【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    安川電機
    119,800税込131,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVA622相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA622相当

    ダイヤトレンド
    14,730税込16,203
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付)

    住友重機械工業(1件のレビュー)
    128,800税込141,680
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)

    住友重機械工業
    19,980税込21,978
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    低速軸方向取付方向自由
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVA602相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA602相当

    ダイヤトレンド
    14,030税込15,433
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • ポップナット ポップリベット・ファスナー

    ポップナット

    ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
    表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
  • プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル

    omron(オムロン)
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVA621相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA621相当

    ダイヤトレンド
    13,480税込14,828
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVA601相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA601相当

    ダイヤトレンド
    12,680税込13,948
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • インバーターGA500シリーズ 安川電機

    インバーターGA500シリーズ

    安川電機
    21,980税込24,178
    1台
    103日以内出荷
    盤内取付形
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)

    住友重機械工業
    213,500税込234,850
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外)

    住友重機械工業
    221,300税込243,430
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平