カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「sgdaq6x20-l」の検索結果

ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動速度範囲(mm/s)5~100