「sgel115」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリガースイッチ HiKOKI(旧:日立工機)トリガースイッチHiKOKI(旧:日立工機)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
部品 卓上丸のこ C7FC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C7FCHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
H41SA用スイッチ HiKOKI(旧:日立工機)H41SA用スイッチHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スイッチ(ストッパー付) HiKOKI(旧:日立工機)スイッチ(ストッパー付)HiKOKI(旧:日立工機)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体H41SA2(S)
部品 サンダポリシャ PE-2010 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)部品 サンダポリシャ PE-2010京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C8FCHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スイッチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合本体TB-2131
インパクトレンチ用スイッチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチ用スイッチHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール電動ギアアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
バフ目、オーロラマークが出にくい!研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
コードレスドライバドリル用プッシュスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル用プッシュスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
コンベックス 5.5m尺相当目盛付 PROMART(プロマート)コンベックス 5.5m尺相当目盛付PROMART(プロマート)
529税込582
1個
当日出荷
尺相当目盛付です。検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
用途測定用。材質テープ:スチールテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当2018年トラスコ掲載ページ1 1968
部品 充電式インパクトドライバ BID-1260 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)部品 充電式インパクトドライバ BID-1260京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
充電式インパクトレンチ用カーボンブラシ マキタ充電式インパクトレンチ用カーボンブラシマキタ(5件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
適合本体TW251D
卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
静電気除去シート TRUSCO静電気除去シートTRUSCO(9件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布
部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
DCスピードコントロールスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)DCスピードコントロールスイッチHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
適合FDS-12DVC(2SSK) 旧仕様
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
動力用押し釦開閉器 モノタロウ動力用押し釦開閉器モノタロウ(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2