カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自転車部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)

「sges」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • SG-ESドリル NACHI(不二越)

    SG-ESドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
  • スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所

    スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ

    保科製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    8日以内出荷
    施術中のフロアを動き回ることが多い人も安心です。▼体の背面もしっかりと防護。看護師のみなさまをはじめ、手術室を動き回る人、装置に背を向けることの多い人、患者様の介助をすることの多い人に適しています。血管造影室。手術室。ポケットとインナーを省くことで、軽さとリーズナブルな価格を実現しました。ベルトループ。▼ベルトを締めることで、フィット感がアップ。肩にかかる重量感も軽減します。締める高さは好みに合わせて調整可能です。オーバーラップ式スリット。▼動きやすいスリット入り。前後が重なり合った仕様とすることで、防護性能を確保しました。
    仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003鉛当量(mmPb)0.25 / 【背面】0.13医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
  • 交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    交換針(SGEマイクロシリンジ用)

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    針形状ベベル針長(mm)50
  • SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    SGEマイクロシリンジ

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
  • 顕微鏡用スマートフォンアタッチメント トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    顕微鏡用スマートフォンアタッチメント

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
    種別4890001アズワン品番3-6138-01
  • eVol専用交換用バッテリー トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    eVol専用交換用バッテリー

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    eVol XR 用交換バッテリーです。 eVol (旧タイプ)の交換用バッテリーとしても使用可能です。 交換方法:eVol本体裏面のネジを外し、コネクターで接続されたバッテリーを交換してください。
    仕様eVol用交換バッテリー、eVol用アクセサリー、eVol用交換部品コードEVOL REPLACEMENT BATTERYアズワン品番63-5596-89入数1個入
  • SGE マイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    SGE マイクロシリンジ

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    用途ガス分析用筒先ルアーロック先
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
  • ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ)

    ダブルレッグスタンド

    ESGE(エスゲ)(16件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
    用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック質量(g)550耐荷重(kg)25適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:3500MB/s W:2300MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:3500MB/s W:2300MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大2300MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
    容量(GB)512
  • オプティマ フレックス ESGE(エスゲ)

    オプティマ フレックス

    ESGE(エスゲ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    高さ調整可能!耐荷重50kg!
    用途センターキックスタンド
  • センタースタンド ズーム ESGE(エスゲ)

    センタースタンド ズーム

    ESGE(エスゲ)(7件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール寸法(mm)60×35×340(最大400)質量(g)約330耐荷重(kg)18適合サイズ24~28インチ
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証

    Apacer
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 R:2100MB/s W:1700MB/s 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 R:2100MB/s W:1700MB/s 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    欠品中
    PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1700 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
    容量(TB)1
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    欠品中
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 512GB R:7000MB/s W:3000MB/s 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 512GB R:7000MB/s W:3000MB/s 3D NAND 5年保証

    Apacer
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    PCIe Gen4x4インターフェース。7000/3000MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
  • オプティマ29er ESGE(エスゲ)

    オプティマ29er

    ESGE(エスゲ)(1件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    29インチ対応センターキックスタンド
    用途自転車用スタンド耐荷重(kg)25本体質量(g)280適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
  • マルチズーム ESGE(エスゲ)

    マルチズーム

    ESGE(エスゲ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
    用途リアキックスタンド材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール質量(g)340耐荷重(kg)18寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60適合車輪径26~28インチ
  • こども性暴力防止法(日本版DBS)対応実務書式集 日本法令

    こども性暴力防止法(日本版DBS)対応実務書式集

    日本法令
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    6日以内出荷
    概要。ガイドラインの”理解”から、自施設における”運用”へ。日本版DBS施行対応を実務書式で支援。1. ガイドライン・Q&A対応表付だから、「根拠」に迷わない。各書式の解説に子ども家庭庁が公表するガイドライン・Q&Aの該当箇所を明記。「なぜこの項目が必要か」「どの規定に基づくか」を自施設で説明・判断できる形に整理しています。2. 事前案内~同意取得~進捗管理~緊急時対応~就業規則見直しまで、実務フローをカバー。犯罪事実確認という「点」の対応だけでなく、相談体制の整備や研修実施を含めた組織全体の継続的な安全確保措置を、時系列に沿った実務書式としてワンセットに。3. ガイドラインの「参考例」や「事業者の判断事項」を、具体的な書式に。こども家庭庁の規程・就業規則ひな形や研修動画などの公式資料を土台に、判断や検討が必要な部分を整理し、実際に使える書式にまとめられます。ゼロからの作成は不要、公式資料をそのまま実務に生かせます。2026年12月25日施行のこども性暴力防止法(通称:日本版DBS)により、学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者には、従事者の犯罪事実確認に加え、相談体制の整備や研修実施など、組織全体での継続的な安全確保措置が義務付けられます。子ども家庭庁からガイドラインや就業規則のひな型は公表されているものの、自施設の状況に当てはめて何を・どう整えるべきか判断に迷う項目も多く、実務に落とし込むための具体的書式が求められています。本商品は、犯罪事実確認の事前案内から同意取得、進捗管理から緊急時対応、就業規則の見直しまで、施行対応に必要な実務書式とその解説書を収録しています。各書式の解説には子ども家庭庁が公表するQ&Aやガイドラインの該当箇所と紐づけて整理しているため、子ども家庭庁で公表している規程・就業規則・研修動画など他の対応資料と組み合わせて使用することで、施行までの準備と施行後の運用を実務面で着実に進めることができます。
    用途詳細。[著者]。弁護士法人かなめ 弁護士 南川克博。[収録書式]。安全確保措置。1 保護者向け周知文書。2 相談・通報受付・初期対応シート。3 施設内環境・死角確認シート。4 児童等向け定期アンケート実施回収マニュアル。5 外部相談機関・専門家 緊急連絡先リスト。6 不適切な行為 該当性判断チェックリスト。7 児童等への聴き取りチェックリスト。犯罪事実確認。8 対象業務従事者 該当性判断チェックリスト。9 犯罪事実確認手続に関する「従事者向け事前案内文」。10 外国籍従事者向けシステム登録サポートガイド。11 いとま特例 事前説明兼誓約書。12 いとま特例適用に係る「やむを得ない事情」の理由書兼保存記録。13 採用内定~犯罪事実確認 進捗管理チェックシート。防止措置。14 「一時的な接触回避措置」実施通知書(業務命令書)。15 特定性犯罪事実関連情報の取得に関する同意書。16 不適切な行為に対する指導注意書 兼 経過観察記録シート。17 配置転換・職務変更通知書 兼 同意書。情報管理措置。18 情報機器・電子媒体等 施設外持出許可申請書兼管理簿。19 漏えい等重大事態発生時の緊急対応・報告フロー図。20 情報管理定期点検チェックリスト。21 退職時の秘密保持誓約書。その他。22 就業規則見直しチェックリスト。23 こども性暴力防止法への対応方針。24 写真・動画撮影を控える旨の保護者宛書面案。<動作環境>。本商品はインターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度本商品をご購入いただく必要があります)。CD/DVDドライブが無くても、専用URLからアクセスしてダウンロードすることができます。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows 11日本語版。Microsoft Esge 以降で最適化されております。Microsoft Word・Excel 2021/2024。Adobe Acrobat Readerが必要です。Microsoft.NET Framework4.0。Microsoft Access 2016/Database Engine。<ハードウェア要件>。CPU Pentium4以降推奨。メモリ 512MB以上推奨。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1500 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
    容量(GB)512
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 R:3600MB/s 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 R:3600MB/s 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
    読取速度(MB/s)最大3600
  • オプティマ ESGE(エスゲ)

    オプティマ

    ESGE(エスゲ)(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    レッグキャップ付属。 オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。 脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。 標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
    質量(g)254耐荷重(kg)25適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:3500MB/s W:1200MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:3500MB/s W:1200MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大1200MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。