カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sgf-0027」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,529税込¥1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタH160

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥1,639~税込¥1,803~
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥882税込¥970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
  • ヒンジコネクタ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥551税込¥606
    1個
    当日出荷
    回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)31
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • トルクヒンジVR SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジVR

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    当日出荷
    スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥2,961税込¥3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    M6規格、自由な角度で固定
    用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォールディングプレート フリータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート フリータイプキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    自由に180°動かすことができる可動パーツです。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • トルクヒンジVR 取付キット SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジVR 取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,491税込¥6,040
    1個
    9日以内出荷
    スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
  • ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
  • リニアクランパー SUS(エスユーエス)

    リニアクランパー

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1