カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sgk-4」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGK04A-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGK04A-RED

    ゴールドメダル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ付 ブルー SGK04B-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブルー SGK04B-BLU

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ無し ブルー SGK04A-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブルー SGK04A-BLU

    ゴールドメダル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ無し パープル SGK04A-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し パープル SGK04A-PUR

    ゴールドメダル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGK04A-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGK04A-SLV

    ゴールドメダル
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZRT10A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ付 レッド SGK04B-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 レッド SGK04B-RED

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ付 ブラック SGK04B-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブラック SGK04B-BLK

    ゴールドメダル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:ZRT10A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ無し ゴールド SGK04A-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ゴールド SGK04A-GLD

    ゴールドメダル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ付 パープル SGK04B-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 パープル SGK04B-PUR

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ付 ゴールド SGK04B-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ゴールド SGK04B-GLD

    ゴールドメダル
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:ZRT10A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • スラッシュガード サブ付 シルバー SGK04B-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 シルバー SGK04B-SLV

    ゴールドメダル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:ZRT10A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    799税込879
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • スラッシュガード サブ無し ブラック SGK04A-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブラック SGK04A-BLK

    ゴールドメダル
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK04A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZRT10A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
  • シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業
    529税込582
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中和滴定実験セット ケニス

    中和滴定実験セット

    ケニス
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
    セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガード” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガード”

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1パック(4枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 六角軸鉄工用月光ドリル SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
    その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
  • 六角軸鉄工用月光ドリル3本入 SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル3本入

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。3本組です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ゲーミングキーボード SHARKOON

    ゲーミングキーボード

    SHARKOON
    11,890税込13,079
    1個
    6日以内出荷
    Sharkoon初となる60%ゲーミングキーボードです。 デスク上の空きスペースを確保することで、緊迫した状況でも広い範囲でのマウス操作が可能になりました。 すべての機能をコンパクトにまとめ、Hot-Swap設計により、3ピンまたは5ピンスイッチを自由に組付けできます。 さらなるカスタマイズをご希望の場合には、3種類のKailhスイッチタイプも選択可能です。 アクチュエーションポイントが感じられないリニア(赤軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感じられる無音のタクタイル(茶軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感覚と音で分かるクリッキー(青軸)スイッチの3種類です。 どのタイプのスイッチも、アクチュエーションポイントまでの距離が1.9mmと短いのが特徴です。 スイッチはすべて平均7000万回以上のキーストロークの動作寿命を誇ります。 ホットスワップPCBが2枚のエアーマットの間に配置されており、ノイズを効果的に遮断できます。 他のソフトウェアの力を借りることなくマクロの記録が可能です。 最大16アクションのマクロを2つまで簡単に作成したり、わずかなキー入力で上書きしたりできます。 スパイラルケーブルを採用したスタイリッシュな外観が特徴で、お好みの高さに調整できる2本の足が付いています。 キーボードの照明もお好みに合わせて簡単に設定できます。 様々な単色照明と、複数色を使った様々なバリエーションの照明効果を選ぶことができます。
    仕様●イルミネーション:RGB●イルミネーション調整:可●ケーブル脱着:可●ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ:有●スイッチ技術:Hot-Swap●フォームファクター:60%レイアウト●ライティング効果:可●内蔵メモリの容量:32KB●最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)293×102.55×38質量(g)588(ケーブル含ず)対応OSWindows