カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「sgk50」の検索結果

スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(4枚)当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥899税込¥989特価1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥749税込¥8241個当日出荷材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
静電気除去シート”抗菌スパークガード”
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681パック(4枚)当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
六角軸鉄工用月光ドリル
SK11¥889税込¥9781本当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
スーパーグリップG ノック式 0.7細字 5本入
パイロット¥429税込¥4721パック3日以内出荷油性ボールペングリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式ボールペン方式ノック式インク色ブラックボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップGノック式 抗菌仕様0.7 5本入
パイロット¥449税込¥4941パック3日以内出荷油性ボールペングリッドグリップでしっかり握れ衛生的に安心して筆記に集中できるノック式ボールペン方式ノック式インク色ブラックボール径(Φmm)0.7
ゲーミングキーボード
SHARKOON¥11,890税込¥13,0791個6日以内出荷Sharkoon初となる60%ゲーミングキーボードです。 デスク上の空きスペースを確保することで、緊迫した状況でも広い範囲でのマウス操作が可能になりました。 すべての機能をコンパクトにまとめ、Hot-Swap設計により、3ピンまたは5ピンスイッチを自由に組付けできます。 さらなるカスタマイズをご希望の場合には、3種類のKailhスイッチタイプも選択可能です。 アクチュエーションポイントが感じられないリニア(赤軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感じられる無音のタクタイル(茶軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感覚と音で分かるクリッキー(青軸)スイッチの3種類です。 どのタイプのスイッチも、アクチュエーションポイントまでの距離が1.9mmと短いのが特徴です。 スイッチはすべて平均7000万回以上のキーストロークの動作寿命を誇ります。 ホットスワップPCBが2枚のエアーマットの間に配置されており、ノイズを効果的に遮断できます。 他のソフトウェアの力を借りることなくマクロの記録が可能です。 最大16アクションのマクロを2つまで簡単に作成したり、わずかなキー入力で上書きしたりできます。 スパイラルケーブルを採用したスタイリッシュな外観が特徴で、お好みの高さに調整できる2本の足が付いています。 キーボードの照明もお好みに合わせて簡単に設定できます。 様々な単色照明と、複数色を使った様々なバリエーションの照明効果を選ぶことができます。仕様●イルミネーション:RGB●イルミネーション調整:可●ケーブル脱着:可●ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ:有●スイッチ技術:Hot-Swap●フォームファクター:60%レイアウト●ライティング効果:可●内蔵メモリの容量:32KB●最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)293×102.55×38質量(g)588(ケーブル含ず)対応OSWindows
80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+
玄人志向¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 550Wモデル 配線がキレイに仕上がるフラットケーブル&ブラックコネクタ 105℃日本メーカー製(1次)固体コン(2次の一部)電圧SENSEで安定動作!