カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・電設資材(20)
  • 作業服(15)
  • 家電(14)
  • バイク純正部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 建築金物(7)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sgm」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SGM タンガロイチップ SGMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SGM タンガロイチップ SGMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質IN2505RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SGM40 ケージーパルテックステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SGM40ケージーパルテック
6,398税込7,038
1本ほか
3日以内出荷
長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGM タンガロイ外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
外径溝入れ・突切りの第一選択インサートです。
用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
h5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形安川電機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)進電テクノロジー
219税込241特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用ブレーキ付きケーブル可動用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGM タンガロイ外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
外径溝入れ・突切りの第一選択インサートです。
用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材材種AH8005
断熱マットSGM250X500 POSH Faith断熱マットSGM250X500POSH Faith
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGM用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGM用)電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,598税込2,858
1セット(5組)
翌々日出荷
鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。 吊りボルトへの器具等の取り付けは、サポート金具を取り付けてから行ってください。
適合形鋼金具(SGM)
60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管エスコ
30,100税込33,110
1丁
当日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。全長(mm)延長時:870本体のみ:600質量(kg)4型番CWP0580A締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A先端厚さ(mm)24荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392Nアズワン品番64-7868-56パイプ外径(Φmm)60.5~144
42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管エスコ
17,300税込19,030
1丁
翌日出荷
質量(kg)1.6締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A先端厚さ(mm)24呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-55パイプ外径(Φmm)42~91荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
スポイド デンゲンスポイドデンゲン(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
バッテリー液用スポイト
タイプバッテリー液用スポイド
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)表面抵抗値(Ω)10×109~10
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
トラックシート用ゴムバンド TRUSCOトラックシート用ゴムバンドTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。付属品Sフック2個トラスコ品番163-1641
ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrongベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816bitstrong
4,598税込5,058
1個
欠品中
・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45関連資料(0.45MB)動作湿度(%RH)90以下
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]ボルトM8×45適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
長6 窓明封筒テープのり付き キングコーポレーション長6 窓明封筒テープのり付きキングコーポレーション(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100枚)
当日出荷
窓明封筒です。
仕様窓明、テープのり付き幅(mm)110サイズ長6タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ニトリル背抜き手袋 TRUSCOニトリル背抜き手袋TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1双
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”TRUSCO
2,498税込2,748
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー)写真立て ゴムの木 L・2L兼用Kenko(ケンコートキナー)
699税込769
1個
当日出荷
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用付属品吊りひも質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
スキナゲートメッシュ ニチバンスキナゲートメッシュニチバン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式(24巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)7
形鋼金具(アイボルト付) 未来工業形鋼金具(アイボルト付)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
寸法(A)H形鋼(鋼材厚7~30mm)
折りたたみ防災トイレ 萬方折りたたみ防災トイレ萬方
4,498税込4,948
1台
欠品中
折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
ガーデンミストクーラー セフティー3ガーデンミストクーラーセフティー3(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
ミニスコップ 千吉ミニスコップ千吉(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)60材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)190×45×20
糸ループ 日本紐釦貿易糸ループ日本紐釦貿易
239税込263
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(cm)12.5
スキナゲート メッシュ ニチバンスキナゲート メッシュニチバン(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
テープ長さ(m)7
ガード サンポットガードサンポット
18,900税込20,790
1個
翌々日出荷
不注意による接触を防ぐガードです。
形鋼金具 未来工業形鋼金具未来工業
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ミニ移植コテ 千吉ミニ移植コテ千吉(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×25×25