カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)

「sgm7g-20a」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CVP01相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CVP01相当ダイヤトレンド
6,480税込7,128
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP12相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP12相当ダイヤトレンド
6,820税込7,502
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CVP02相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP02相当ダイヤトレンド
6,480税込7,128
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CVP11相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CVP11相当ダイヤトレンド
6,820税込7,502
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CVP06相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CVP06相当ダイヤトレンド
15,450税込16,995
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CVP26相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CVP26相当ダイヤトレンド
15,750税込17,325
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  固定 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 固定ダイヤトレンド
6,480税込7,128
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP67ケーブルJZSP-CVP01-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVA602相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA602相当ダイヤトレンド
14,030税込15,433
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVA621相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVA621相当ダイヤトレンド
13,480税込14,828
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CVP07相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP07相当ダイヤトレンド
15,450税込16,995
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVA601相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA601相当ダイヤトレンド
12,680税込13,948
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVA622相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA622相当ダイヤトレンド
14,730税込16,203
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP27相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP27相当ダイヤトレンド
15,750税込17,325
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  反負荷側  固定 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 反負荷側 固定ダイヤトレンド
6,480税込7,128
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aは除く)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP67ケーブルJZSP-CVP02-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  可動  JZSP-U7B23相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当ダイヤトレンド
6,080税込6,688
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当ダイヤトレンド
6,080税込6,688
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-150 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-150ナブテスコサービス
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比150出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-206 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-206ナブテスコサービス
829,800税込912,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396減速比206種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])19許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-121 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-121ナブテスコサービス
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-101 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-101ナブテスコサービス
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比101出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-171 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-171ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)3.517減速比171種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-145 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-145ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)3.517減速比145種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-57 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-57ナブテスコサービス
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比57出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])53許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-121 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-121ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)3.517減速比121種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-121 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-121ナブテスコサービス
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比121出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-81 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-81ナブテスコサービス
479,800税込527,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比81出力(kW)1.758種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])37許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)2.198減速比210種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-81 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-81ナブテスコサービス
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-101 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-101ナブテスコサービス
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比101出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-253 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-253ナブテスコサービス
689,800税込758,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)7.034減速比253種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-245 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-245ナブテスコサービス
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)4.396減速比245種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-245 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-245ナブテスコサービス
829,800税込912,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396減速比245種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-81 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-81ナブテスコサービス
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比81出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-150 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-150ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)2.198減速比150種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-57 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-57ナブテスコサービス
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比57出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-101 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-101ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)2.198減速比101種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-153 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-153ナブテスコサービス
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比153出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-57 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-57ナブテスコサービス
479,800税込527,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.247減速比57種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)556許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])53許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-210 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-210ナブテスコサービス
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比210出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-171 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-171ナブテスコサービス
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比171出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000