カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sgm7j-01a6a21」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形安川電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷から123日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-7シリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGD7S形 安川電機Σ-7シリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGD7S形安川電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から103日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用安川電機
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターGA500シリーズ 安川電機インバーターGA500シリーズ安川電機
21,980税込24,178
1台
63日以内出荷
盤内取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキットプチロボLシリーズ用 サーボモータワンダーキット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
Σ-V シリーズSGDV サーボパック用ディジタルオペレータ 安川電機Σ-V シリーズSGDV サーボパック用ディジタルオペレータ安川電機
16,980税込18,678
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機(2件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バランスカットボーリングバー(2) 日研工作所バランスカットボーリングバー(2)日研工作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル進電テクノロジー
12,980税込14,278
1本
23日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)進電テクノロジー
5,698税込6,268
1本
23日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し