カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 鋼管(3)
- 溶接継手(44)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(16)
- 50(22)
- 65(21)
- 80(26)
- 100(92)
- 125(9)
- 150(8)
- 200(6)
- 250(4)
呼び径(B)
- 4
- 3/8(2)
- 1/2(14)
- 3/4(16)
- 1(20)
- 1-1/4(20)
- 1-1/2(30)
- 2(39)
- 2-1/2(30)
- 3(33)
- 5(9)
- 6(12)
- 8(6)
- 10(4)
- -(1)
材質
- スチール(49)
- 鋳鉄(11)
種類
エルボ(29)
キャップ(2)
ソケット(10)
チーズ(20)
ニップル(1)
パイプ(3)
フランジ(6)
プラグ(1)
ユニオン(1)
レジューサー(10)
ブランド
- 日本製鉄(3)
- ベンカン機工(28)
- 淡路マテリア(16)
- リケン(26)
- シーケー金属(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- アカギ(2)
- 三興製作所[配管](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「sgp 100a」の検索結果

SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥3,898税込¥4,2881個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサ
ベンカン機工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥8,498税込¥9,3481個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ
ベンカン機工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ショートエルボ
ベンカン機工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
RCSGP鋼管製レジューサー125AX100A
ベンカン機工¥36,980税込¥40,6781箱(10個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5037材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×4呼び径(B)5×4肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
溶接式管継手(黒)チーズ
ベンカン機工(1件のレビュー)¥9,590税込¥10,5491個当日出荷から翌々日出荷種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー
日本継手(旧:JFE継手)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の49種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)4×2寸法L1(mm)184最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D1(mm)176寸法D2(mm)102寸法L2(mm)90寸法L3(mm)181寸法L4(mm)70寸法A1(mm)125使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100×50寸法A2(mm)140寸法M1(mm)M145×3寸法M2(mm)M85×2
PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の10種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°サイズL呼び径(B)4寸法L1(mm)214最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)155寸法D(mm)176寸法L2(mm)90寸法M(mm)M145×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100
PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の61種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット呼び径(B)4×3寸法L1(mm)271最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)170寸法D1(mm)176寸法D2(mm)134寸法L2(mm)90使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100×80寸法M1(mm)M145×3寸法M2(mm)M115×2
PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の56種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケットサイズS寸法L(mm)298呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)180寸法D(mm)176寸法M(mm)M145×3使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100
PLSM継手 防食メカニカル継手 チー
日本継手(旧:JFE継手)¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の38種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)4寸法L1(mm)214最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)155寸法D(mm)176寸法L2(mm)90寸法M(mm)M145×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100
PLSM継手 防食メカニカル継手 ねじメカエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の31種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°呼び径(B)4寸法L1(mm)204最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)176寸法L2(mm)90寸法L3(mm)145寸法M(mm)M145×2寸法A1(mm)145使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100寸法A2(mm)117ねじの呼びRc4![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管](1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から6日以内出荷材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管]¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水









































![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)