カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(225)
    • 鋼管(1)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(2)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 15a」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELフラット立バンド SGP管 ステンレス15A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ステンレス15A

    AWJ
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス15A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス15A

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ15A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ15A

    AWJ
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ15A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ15A

    AWJ
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • 白 SGP チーズ 淡路マテリア

    白 SGP チーズ

    淡路マテリア
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ15A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ15A

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ15A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ15A

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用15A AWJ

    屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用15A

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用15A AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用15A

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • 白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア

    白 SGP コンセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 180°ロングエルボ

    淡路マテリア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • 黒 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア

    黒 SGP エキセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア

    黒 SGP コンセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
  • 白 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア

    白 SGP エキセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ

    ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

    アカギ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
    材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(29件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • 15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 AWJ

    ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管

    AWJ
    8,598税込9,458
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
    用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ

    ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管

    AWJ
    8,698税込9,568
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
    用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管 AWJ

    ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管

    AWJ
    8,198税込9,018
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
    用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具ブラックタイプステンレス材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(Uボルト)SUS304
  • ELフラットUボルト足長 SGP管 AWJ

    ELフラットUボルト足長 SGP管

    AWJ
    5,098税込5,608
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • らく吊エース15A 日栄インテック

    らく吊エース15A

    日栄インテック
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    配管仮置きタイプの吊バンドです。
    トラスコ品番850-7986材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)93適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A締付ボルトM6×20適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
  • ステンレス組式立バンドBタイプBN付 15A 日栄インテック

    ステンレス組式立バンドBタイプBN付 15A

    日栄インテック
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
  • 組式吊バンドタン付15A 日栄インテック

    組式吊バンドタン付15A

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-7985材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)76適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A締付ボルトM6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)