カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(102)
- 農業・園芸資材(25)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 農具(6)
- 作業工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- ベンカン機工(31)
- 東尾メック(29)
- アイリスオーヤマ(25)
- アクアソル(8)
- ネグロス電工(5)
- NASTA(ナスタ)(5)
- 千吉(5)
- 鈴木ブロンズ継手(5)
- 精和産業(4)
- アサダ(3)
- スーパーツール(3)
- 3M(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ミヤナガ(2)
- メイキコウ(2)
- 淡路マテリア(2)
- SICK(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sgp-1」の検索結果

蛇口口金
アイリスオーヤマ¥619税込¥6811個当日出荷【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56蛇口取付形状止めねじ型
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)14~18色ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用
3M¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷から8日以内出荷雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。用途防水・防シミに。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
グリッププライヤ ロングノーズタイプ
スーパーツール(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1丁当日出荷狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ
スーパーツール¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
コック付回転ホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを解消する回転機能付です。便利な止水コック付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続・止水ストッパー付色ホワイト/マリンブルー質量(g)94接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×35.8×142主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/グレー質量(g)46接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×76主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
コック付ワンタッチコネクター3方向Φ12-15
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップルに接続し、2方向に分岐できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口口金に簡単接続。2方向分岐コネクター色ホワイト/マリンブルー質量(g)119接続方式ニップル-コネクタ(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.9×121×47主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースジョイントΦ15-18
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個当日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続色ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
蛇口口金
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)14~18色ホワイト/マリンブルー質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×56蛇口取付形状止めねじ型
鉄工用月光ドリル
SK11¥379~税込¥417~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
コック付ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 便利な止水コック付です。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途水が止まる機能付。コネクターの取替え簡単色ホワイト/マリンブルー質量(g)90接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.9×39×128主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個当日出荷【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(mm)Φ39×75(耐圧ワンタッチコネクター)適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【パーツ対応表あり】便利な止水コック付ジョイントニップルと耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ホースとホースを簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを簡単接続寸法(mm)耐圧ワンタッチコネクター:Φ39.0×75.0色ホワイト/マリンブルー質量(g)106接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、ニップル:43.5×35.8×113.3主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途角・丸蛇口に簡単接続適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20色ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
回転ホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを防ぐ回転機能付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)59接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×96主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ワンタッチホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個当日出荷【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)74寸法(Φ×高さH)(mm)ニップル:35.9×72.0、コネクター:39.0×75接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用した工具差し。ビット/ソケットホルダーなどをぶら下げ可能なD環付。最大21mmソケットを付けたまま収納可能。横幅を極力抑えた省スペース設計。用途工具収納用材質本革色ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110仕様セフ別売
ホースジョイントニップルΦ12-15 台紙
アイリスオーヤマ¥589税込¥6481個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/マリンブルー質量(g)34接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.9×35.9×71.5主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
単管バリケード ブロー製 ラビット君
安全興業¥48,980税込¥53,8781セット(10台)翌々日出荷動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約450高さ(mm)約850材質(本体)PP
コック付ホースジョイント3方向Φ12-15
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースを接続し、3方向に分岐できます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続 2方向分岐色ホワイト/マリンブルー質量(g)132接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.4×130.2×46主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から106日以内出荷設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
簡単蛇口口金Φ15
アイリスオーヤマ¥549税込¥6041個翌々日出荷ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
LSスズキ機工
ベルハンマー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑剤としての究極系製品です。用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6592色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥809~税込¥890~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー
ベルハンマー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶当日出荷「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6593色琥珀容量(mL)100使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.015L危険物の性状非水溶性