曜日別特売

LSスズキ機工

LSスズキ機工 - ベルハンマーLSスズキ機工 - ベルハンマーLSスズキ機工 - ベルハンマーLSスズキ機工 - ベルハンマーLSスズキ機工 - ベルハンマー
(1件のレビュー)

極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑剤としての究極系製品です。

用途
バイクのメンテナンスに
トラスコ品番
698-6592
色
琥珀
容量(mL)
80
使用温度範囲(℃)
-15~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606670Lsgp14
¥3,630
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-12
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

摩擦が想像以上に消えますので、可動・摺動部に使っています。 小型のオイル差しに移し替えてチビチビ使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする