カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(59)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 東尾メック(19)
- ベンカン機工(15)
- ネグロス電工(9)
- AWJ(8)
- 淡路マテリア(7)
- 未来工業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 八州電工(3)
- 泉精器製作所(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- ビックツール(1)
- ミヤナガ(1)
- 因幡電工(1)
- イチネンTASCO(1)
- アカギ(1)
- カクタス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sgp-32」の検索結果

レディース剪定鋏
千吉(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)50切断能力(mm)13使用目的剪定作業切断対象庭木
鉄工用月光ドリル
SK11¥239~税込¥263~1本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥809~税込¥890~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥809~税込¥890~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ
ベンカン機工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス32A
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス32A
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ32A
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
スリット式流量検出ピトー管
岡野製作所¥199,800~税込¥219,780~1本20日以内出荷流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ32A
AWJ¥4,798税込¥5,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ32A
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ32A
AWJ¥4,898税込¥5,3881セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用32A
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用32A
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36寸法L(mm)95寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)65.5素材難燃性
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)¥159~税込¥175~1枚当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工