カテゴリ

  • カー用品(11)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr-03」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGR-3B ショアリグサーフビーズ カツイチSGR-3B ショアリグサーフビーズカツイチ
319税込351
1枚(5個)
8日以内出荷
様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
用途釣り、針
SGR-3B ショアリグサーフビーズ カツイチSGR-3B ショアリグサーフビーズカツイチ
319税込351
1枚(5個)
8日以内出荷
様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
用途釣り、針
SGR-3B ショアリグサーフビーズ カツイチSGR-3B ショアリグサーフビーズカツイチ
319税込351
1枚(5個)
8日以内出荷
様々なターゲットにオールラウンドに対応する流線フォルム「ショアサーフ」を採用した超便利スナップ付フロロリーダー1本リグです。 リーダーにセットされたビーズが絶妙にターゲットにアピールし集魚効果UP!多少の根周りではこのリグがオススメ!超簡単リグ「ショアリグサーフビーズ」でハゼからキスから根魚までボッコボコでバッチリOK!超簡単スナップ&リーダー付フック。根ズレに強く、さばきやすいフロロカーボンリーダー採用、40cm付。手間なくそのまま引き抜ける超簡単パッケージ。ターゲットヘアピールするレッド仕上げフック使用。
用途釣り、針
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズROCKY
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
サブプレート ダイキン工業サブプレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から90日以内出荷
仕様サブプレート
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/3mヤマダコーポレーション
12,890税込14,179
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
12,980税込14,278
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BESGRコンジット結合コネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコン
ラチェットレンチセット SK11ラチェットレンチセットSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
蛍光ペンスポットライター パイロット蛍光ペンスポットライターパイロット
229税込252
1セット
当日出荷
経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポートグリーン購入法適合仕様インク補充式インク水性顔料(OA対応)タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定線幅(mm)3.8商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026繰り返し・詰め替え対応
ステンレスGリング ニッサチェインステンレスGリングニッサチェイン
239税込263
1パック(3個)
当日出荷
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
回転灯アタッチメント ROCKY回転灯アタッチメントROCKY(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から翌日出荷
用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌日出荷
接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から36日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
(75321)ライニングASSY.ルーフ ホンダ(75321)ライニングASSY.ルーフホンダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(01464)セット,ノブプレート ホンダ(01464)セット,ノブプレートホンダ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
S Series(SYJ3120) SMCS Series(SYJ3120)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル付、高さ2100mm) TRUSCOM3型ユニット保管庫(パンチングパネル付、高さ2100mm)TRUSCO
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。
材質スチールネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚3段均等積載量(kg/段)300棚板調整ピッチ(mm)25
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm) TRUSCOM3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)TRUSCO
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。
材質スチールネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズROCKY
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
鉄PANバイブ JACKSON鉄PANバイブJACKSON
799税込879
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
フレームソファ 3人掛け 井上金庫販売フレームソファ 3人掛け井上金庫販売
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
仕様アームカバーは取り外し可能材質フレーム:スチール粉体塗装/張地:ポリエステル布備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1680×710×820寸法SH(mm)430
calon 柔らかシリコンケーブル ラスタバナナcalon 柔らかシリコンケーブルラスタバナナ
900税込990
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
質量(g)23長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1
calon 柔らかシリコンケーブル ラスタバナナcalon 柔らかシリコンケーブルラスタバナナ
810税込891
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-Ato USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
質量(g)25長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-A to Cケーブル×1
トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAトヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
スバル専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAスバル専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
メーカースバル
スズキ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAスズキ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
マツダ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAマツダ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカーマツダ
レクサス専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAレクサス専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカーレクサス
三菱専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA三菱専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカー三菱
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプTRUSCO
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチールネオグレー高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)TRUSCO
219,800税込241,780
1セット
45日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー材質(本体)スチール